絞り込み
ねじの呼び
- M4.8
- 1/4(36)
- M2(534)
- M2.3(147)
- M2.5(214)
- M2.6(366)
- M3(1,532)
- M3.5(344)
- M3.8(40)
- M4(2,075)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,441)
- M6(1,253)
- M8(758)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 18(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 38(2)
- 45(2)
- 51(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 120(3)
頭部形状

トラス(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 45(2)
- その他(2)
45・その他
ブランド
- 大阪魂(3)
- ヤマヒロ(2)
- エスコ(1)
- 若井産業(1)
大阪魂・ヤマヒロ・エスコ・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応