絞り込み
ねじの呼び
- W5/16
- 1/4(36)
- M2(534)
- M2.3(147)
- M2.5(214)
- M2.6(366)
- M3(1,532)
- M3.5(344)
- M3.8(40)
- M4(2,075)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,441)
- M6(1,253)
- M8(758)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 19(1)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(2)
頭部形状

ボタン(1)

丸(2)

皿(4)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(4)
1.41(18山)
ブランド
- 大阪魂(4)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(1)
大阪魂・エスコ・スリーエッチ
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

W5/16x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
エスコ¥925税込¥1,0181パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-111A材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径W5/16頭部形状皿頭