絞り込み
ねじの呼び
- M1(2)
- M1.2(2)
- M1.4(8)
- M1.6(3)
- M1.7(3)
- M2(9)
- M2.5(2)
- M2.6(3)
- M3(3)
長さ(mm)
- 2.5
- 4(784)
- 5(1,003)
- 6(1,424)
- 8(1,648)
- 10(1,670)
- 12(1,668)
- 14(813)
- 15(1,203)
- 16(1,367)
- 18(720)
- 20(1,573)
- 22(437)
- 25(1,464)
- 30(1,339)
- 35(970)
- 40(983)
- 45(794)
- 50(840)
- 55(449)
- 60(457)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(2)

平(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(1)
- レニー(RENY)(1)
取付穴形状

すりわり(2)

十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.125(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.31(80山)(7)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(3)
0.125・0.15・0.2・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5
ねじ穴寸法
- IT3(1)
- IT4(2)
IT3・IT4
ブランド
- 大阪魂(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
めがね用ねじ (フレーム用 )
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409税込¥4501パック(8本)当日出荷M1.4mm・ねじピッチ0.3mmの細かいねじ用途メガネのフレームに使用付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
チタン #0-1(+)ナベコ
大阪魂¥10,500税込¥11,5501セット(100個)4日以内出荷材質チタン寸法H(mm)0.6外径(Φmm)2寸法D(mm)3寸法M(mm)2十字穴深さ(mm)1.21
3カ-W マイクロインタトルクD3H0.6
大阪魂¥45,736税込¥50,3101セット(10000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法A(mm)1.35寸法I(mm)0.4寸法k(mm)0.6ドライブサイズIT4寸法dk(Φmm)3ねじの呼びd1.7寸法da(Φmm)2.1
3カ-W マイクロインタトルクD2.5
大阪魂¥45,736税込¥50,3101セット(10000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.3寸法a(mm)0.45寸法A(mm)1.19寸法I(mm)0.35寸法k(mm)0.5ドライブサイズIT3寸法dk(Φmm)2.5ねじの呼びd1.4寸法da(Φmm)1.8
チタン#0-1(+)ナベコ
大阪魂¥93,334税込¥102,6671セット(1000個)9日以内出荷長さ(mm)2.5外径(Φmm)2寸法D(mm)3寸法M(mm)2頭部高さ(mm)0.6十字穴深さ(mm)1.21
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目