絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・若井産業・コノエ・ホシモト・ハーフェレ・ダンドリビス・bitstrong(ビットストロング)・由良産商・アックスブレーン・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 小ねじ

4,673件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥89~税込¥98~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrong(ビットストロング)

    M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥315税込¥347
    1セット
    当日出荷
    内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥330税込¥363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • ユニクロ  皿小ネジ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 皿小ネジ(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
  • ステンレス  皿小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 皿小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
  • めがね用ねじ (フレーム用 ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    めがね用ねじ (フレーム用 )

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥409税込¥450
    1パック(8本)
    当日出荷
    M1.4mm・ねじピッチ0.3mmの細かいねじ
    用途メガネのフレームに使用付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
  • ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込) OHSATO(大里)

    ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)

    OHSATO(大里)
    ¥279税込¥307
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
    用途各種締結に使用。材質ステンレス十字穴番号3ねじピッチ(mm)1頭部形状六角ねじ寸法(mm)6穴の形状十字穴平径(mm)スパナ:10ねじの呼びM6
  • チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエ

    MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)

    コノエ
    ¥989税込¥1,088
    1パック(17個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
    材質ステンレス頭部形状皿
  • MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    ¥649税込¥714
    1パック(270個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • モクネジ サラ3.8x20 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)

    モクネジ サラ3.8x20 鉄/黒亜鉛メッキ

    OHSATO(大里)
    ¥239税込¥263
    1袋(20本)
    当日出荷
    DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
    材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)20表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8ねじの呼びM3.8アズワン品番65-2342-32
  • (+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥639税込¥703
    1パック(68本)
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4表面処理生地(または標準)頭部形状トラスねじの呼びM3
  • M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-525頭部形状皿頭
  • M5x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TE-515頭部形状ナベ頭
  • M1.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-102頭部形状鍋頭
  • M2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコ

    M2.3x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥815税込¥897
    1パック(80本)
    欠品中
    エスコ品番EA949NU-231材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2.3頭部形状皿頭
  • M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコ

    M2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(105本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコ

    M6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-602材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M3  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本) エスコ

    M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(90本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-302材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状ナベ
  • M3  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本) エスコ

    M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(90本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-301材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状ナベ
  • M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本) エスコ

    M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/55本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(55本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-264材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状ナベ
  • M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコ

    M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥860税込¥946
    1パック(75本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-261材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状ナベ
  • M2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥860税込¥946
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-237材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.3頭部形状ナベ
  • M2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコ

    M2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-236材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M2.3頭部形状ナベ
  • M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本) エスコ

    M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥860税込¥946
    1パック(65本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-234材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M2.3頭部形状ナベ
  • M2.3x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコ

    M2.3x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(70本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-233材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M2.3頭部形状ナベ
  • M2.3x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本) エスコ

    M2.3x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(85本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-230材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)4ねじ径M2.3頭部形状ナベ
  • M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコ

    M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-410材質ステンレス長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-340材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • M2 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコ

    M2 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/17本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(17本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-210材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本) エスコ

    M3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(40本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-315長さ(mm)15ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-305長さ(mm)5ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-415材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M4 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコ

    M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(27本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
小ねじ