カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 小ねじ
- ナベ小ねじ(111)
- 皿小ねじ(192)
- トラス小ねじ(92)
- バインド小ねじ(38)
- 丸小ねじ(1)
- (-)平小ねじ(13)
- (+)スリムヘッド小ねじ(21)
- アプセット小ねじ(48)
- その他小ねじ(15)
- 端子ねじ(8)
- 小ねじ
- ねじ
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(116)
- SUS304(76)
- SUS310S(7)
- SUS316L(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(21)
- チタン(4)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(6)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(179)
- SPCC(2)
- SUM24L(2)
- SWCH(5)
- ハステロイ(1)
- 黄銅(真鍮)(19)
表面処理
- 3価クロメート(13)
- 3価ブラック(13)
- 3価ホワイト(16)
- その他(10)
- つや消し黒(12)
- アロック(13)
- カラー(13)
- クロメート(16)
- クローム(12)
- ジオメット(10)
- ゼロクローム(12)
- ダクロタイズド(7)
- ニッケル(17)
- ノンクローム(18)
- ユニクロ(26)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(17)
- 銅メッキ(7)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(21)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(439)
- エスコ(17)
- TRUSCO(12)
- 八幡ねじ(26)
- OHSATO(大里)(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ホシモト(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- 篠原電機(2)
- サイマコーポレーション(2)
- 由良産商(2)
- コノエ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 丸エム製作所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- ハーフェレ(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ホシモト・TAKIGEN(タキゲン)・篠原電機・サイマコーポレーション・由良産商・コノエ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング・丸エム製作所・RMSレアメタルスクリュー・ハーフェレ
小ねじ :「M6 40mm」の検索結果
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

M6 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥595税込¥6551パック(10本)4日以内出荷エスコ品番EA949AL-153材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
エスコ¥465税込¥5121袋(20本)翌日出荷材質ナイロンピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0頭径D(Φmm)10頭部高さ(mm)4.0入数20個有効ねじ長さB(mm)40
M6 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥705税込¥7761パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-350材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状トラス頭
接地端子(2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥292~税込¥321~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
接地端子(2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個欠品中配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)38表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード21828
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥567税込¥6241個4日以内出荷配分電盤・キュービクル材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)37表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード24010
M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(50個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ステン コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥469税込¥5161パック(11本)当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(18個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥549税込¥6041袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥649税込¥7141袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(50個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥609税込¥6701袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(18個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット ナベ
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥439税込¥4831パック(26本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄形状鍋頭頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
...


















![M6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688851-180827-02.jpg)