絞り込み
全長(mm)
最大開き幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(38)
- 三商(37)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- ケニス(21)
- climbing(クライミング)(12)
- ヤマナカ(11)
- 山口商工(11)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- コクゴ(7)
- テラオカ(ANEX)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- JEIO TECH(6)
- VWR(5)
- 省栄製作所(5)
- HCL(5)
- ABA(3)
- ハマー(3)
- 旭製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

Fine ウォーターバス用クランプ
TGK(東京硝子器械)¥6,158~税込¥6,774~1個当日出荷ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
テーパージョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581箱(3個)当日出荷・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。TGK品番371-50-07-01材質SUS631型式バネ式全高(mm)32
サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ
省栄製作所¥369~税込¥406~1個7日以内出荷から9日以内出荷ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
ビューレットクランプ
宮原計量器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
パワーグリップクランプ
三商¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
チェーンクランプ
三商¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ
省栄製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から13日以内出荷手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
Wクランプ
ヤマナカ¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から7日以内出荷両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
クランク型両開クランプ 柄長タイプ
三商¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。使用径(Φmm)5~50サイズ小寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115
セパラブルクランプ
三商¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
アネックス両開きWクランプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
リングクランプ 多目的クランプ
VWR¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
片開クランプ
アズワン¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
水槽用クランプ
アズワン¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
両開クランプ(ムッフ付)
ナリカ¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷実験スタンド用保持具クランプとムッフのセットです。その他PVC被覆(はさみ部)、ムッフ付き全長(mm)245支柱(mm)Φ11×155締付範囲(mm)5~55
回転式ムッフ付クランプ
ケニス¥3,998税込¥4,3981個(1個)翌日出荷仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
セパラワンタッチクランプ CL32830シリーズ
climbing(クライミング)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷セパラブルフラスコとセパラブルカバーを固定する治具です。材質SUS304
スタンド スタンド
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バーライトはスタンドに装着することにより、高さを調整することが出来ます。トラスコ品番195-1384幅(mm)129高さ(mm)307質量(g)1600奥行(mm)129アズワン品番64-8713-79
フリーアームスタンド用クランプヘッド
コクゴ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
ステンレス両開クランプ
三商¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
ビューレットクランプ
ケニス¥4,598税込¥5,0581個当日出荷両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13