絞り込み
全長(mm)
最大開き幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
236件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400締付範囲(mm)3~50
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145締付範囲(mm)2~28
  • miniクランプⅡ 三商

    miniクランプⅡ

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
    材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm締付範囲(mm)2~28柄径×長さ(mm)Φ10×65
  • Wクランプ NCW3 三商

    Wクランプ NCW3

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×150
  • Wクランプ NCW2 三商

    Wクランプ NCW2

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×100
  • Wクランプ NCW1 三商

    Wクランプ NCW1

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • Wクランプ SCW 三商

    Wクランプ SCW

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
    材質ステンレス製全長(mm)220締付範囲(Φmm)挟み部:3~20柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • 水槽クランプ 三商

    水槽クランプ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
    材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
    全長(mm)230棒径(Φmm)10使用径(Φmm)3~20
  • 両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商

    両開クランプ ステン 柄長タイプ

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
    付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
  • 両開クランプ SH型 赤 三商

    両開クランプ SH型 赤

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
    材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • シャコマン 三商

    シャコマン

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    亜鉛合金のセパラブルフラスコ用のクランプとしてお使い頂けます。
    締付範囲(mm)5~20
  • ステンバンド式クランプ 三商

    ステンバンド式クランプ

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
    材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ10×165
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。
    全長(mm)300棒径(Φmm)13使用径(Φmm)100~300
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    ビーカー等をチェーンで固定します。
    全長(mm)225棒径(Φmm)13使用径(Φmm)50~200
  • クロスジョイントクランプ SH型 三商

    クロスジョイントクランプ SH型

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
    適合Φ13mm用材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • フリークランプ 三商

    フリークランプ

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    アームに専用フレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    棒径(Φmm)12
  • ボールジョイントクランプ 三商

    ボールジョイントクランプ

    三商
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • クロスジョイントクランプ 三商

    クロスジョイントクランプ

    三商
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    種別Φ13mm用
  • 吊り下げ金具 三商

    吊り下げ金具

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)125取付寸法(mm)ムッフ部:Φ6~13フック径(mm)11
  • ケーブルクランプ 三商

    ケーブルクランプ

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
  • サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ 省栄製作所

    サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ

    省栄製作所
    269税込296
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
    材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)ステンレス製(SUS430)
  • セパラクランプ CL8008-05シリーズ climbing(クライミング)

    セパラクランプ CL8008-05シリーズ

    climbing(クライミング)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    種別ネジ止式 3個入 <6121375>アズワン品番61-0063-44
  • ライトクランプSP型 CL8006-07シリーズ climbing(クライミング)

    ライトクランプSP型 CL8006-07シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,799税込1,979
    1個
    9日以内出荷
  • フリークランプ CL8006-04シリーズ climbing(クライミング)

    フリークランプ CL8006-04シリーズ

    climbing(クライミング)
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
  • ムッフ付両開クランプ CL8006-03シリーズ climbing(クライミング)

    ムッフ付両開クランプ CL8006-03シリーズ

    climbing(クライミング)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
  • ムッフ付き温度計用クランプ VWR

    ムッフ付き温度計用クランプ

    VWR
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
    仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
  • 温度計用クランプ VWR

    温度計用クランプ

    VWR
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
    仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178材質ニッケルメッキリン青銅本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)アズワン品番3-029-01
  • ベンチクランプ・ベースマウント TGK(東京硝子器械)

    ベンチクランプ・ベースマウント

    TGK(東京硝子器械)
    15,900税込17,490
    1台
    8日以内出荷
    最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。ベース取付け用に3組のネジ付き。
    TGK品番0990-55-01-04型式311型質量(kg)1
  • 切欠きリング TGK(東京硝子器械)

    切欠きリング

    TGK(東京硝子器械)
    2,396税込2,636
    1個
    4日以内出荷
    材質
  • S形クランプ TGK(東京硝子器械)

    S形クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,238税込1,362
    1個
    4日以内出荷
    仕様摘要15Φmmまで使用可能TGK品番0437-55-07-04材質アルミ鋳物質量(g)60
  • 両締め挟み ムッフ付 TGK(東京硝子器械)

    両締め挟み ムッフ付

    TGK(東京硝子器械)
    3,564税込3,920
    1個
    4日以内出荷
    360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
    材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
  • カットリング ヤマナカ

    カットリング

    ヤマナカ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼鉄(ユニクロめっき)柄長さ(mm)240
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
    材質鋼板製、米式寸法(mm)225×125開口寸法(mm)最大25適用支柱径(mm)6~13
  • 万力 ケニス

    万力

    ケニス
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • 回転式ムッフ付クランプ ケニス

    回転式ムッフ付クランプ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
  • クランプ 交換用キャップ アズワン

    クランプ 交換用キャップ

    アズワン
    429税込472
    1箱(3個)
    当日出荷
    耐熱用樹脂キャップ
    材質塩化ビニール耐熱温度(℃)100
実験研究用クランプ