絞り込み
全長(mm)
最大開き幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 方向自在クランプ ケニス

    方向自在クランプ

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個(1個)
    当日出荷
    ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
    材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付全長(mm)180締付範囲(mm)5~35
  • ストロングTボルトクランプ STシリーズ 山口商工

    ストロングTボルトクランプ STシリーズ

    山口商工
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
  • カットリング 野中理化器製作所

    カットリング

    野中理化器製作所
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    各種ムックやクランプと組み合わせてガラス器具や漏斗の下側の支えや受けに使用します。
  • スナップロッククランプ 10個入 東京アイデアル

    スナップロッククランプ 10個入

    東京アイデアル
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの開放・締付けが迅速にできます。、クランプ側を開放できるので、利便性が高いです。
  • パワークリップバンド 200個入 山口商工

    パワークリップバンド 200個入

    山口商工
    9,599税込10,559
    1セット(200個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂ツマミ付きホースバンドです。、迅速・確実・経済的。、真円にホースを締付けます。
  • クレセントクリップバンド 自由径-最大径:14.8-18.2mm CC148シリーズ 山口商工

    クレセントクリップバンド 自由径-最大径:14.8-18.2mm CC148シリーズ

    山口商工
    3,698税込4,068
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
    ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
    仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:14.8-18.2mm●目安ターゲット径:16.7-17.9mm
  • クレセントクリップバンド 自由径-最大径:11.6-13.8mm CC116シリーズ 山口商工

    クレセントクリップバンド 自由径-最大径:11.6-13.8mm CC116シリーズ

    山口商工
    3,298税込3,628
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
    仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:11.6-13.8mm●目安ターゲット径:12.6-13.6mm
  • クレセントクリップバンド 自由径-最大径:10.0-11.2mm CC100シリーズ 山口商工

    クレセントクリップバンド 自由径-最大径:10.0-11.2mm CC100シリーズ

    山口商工
    3,298税込3,628
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
    ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
    仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:10.0-11.2mm●目安ターゲット径:11.1-12.0mm
  • クレセントクリップバンド 自由径-最大径:7.8-9.5mm CC078シリーズ 山口商工

    クレセントクリップバンド 自由径-最大径:7.8-9.5mm CC078シリーズ

    山口商工
    2,798税込3,078
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
    ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
    仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:7.8-9.5mm●目安ターゲット径:8.7-9.3mm
  • DIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズ

    コンサス
    13,900税込15,290
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用クランプです。
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ

    HCL
    15,980税込17,578
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
  • ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ エスコ

    ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:オールスチール(亜鉛メッキ)●バンド厚:1.0mm●バンド幅:12mm●適合直径(mm):90~110mm●入数:1個
  • Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
    仕様●テーパーガラスジョイントサイズ12●カラー:パープル●耐熱温度:150℃アズワン品番65-4342-46
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ

    HCL
    31,980税込35,178
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
    仕様●最大径(mm):100●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-V2)●材質/仕上:ナイロン66●原産国:イギリス●コード番号:356-0828アズワン品番67-2281-57
  • ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,199税込3,519
    1個
    6日以内出荷
    仕様●使用SJ:28型●ネジ式●コード番号:515-0028アズワン品番65-8670-45
  • ジョイント用クランプ 510シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント用クランプ 510シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,198税込10,118
    1セット(10個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
  • ジョイント用クランプ 510シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント用クランプ 510シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,099税込1,209
    1個
    5日以内出荷
    仕様●TS:29●コード番号:510-2900アズワン品番65-8670-41
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ

    HCL
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
  • クランプ セパラブル用 3個組 日本理化学器械(NRK)

    クランプ セパラブル用 3個組

    日本理化学器械(NRK)
    2,999税込3,299
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    仕様●入数:3個組●バネ式●コード番号:512-2アズワン品番65-8670-61
  • ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,799税込1,979
    1個
    6日以内出荷
    仕様●使用SJ:12型●バネ式●コード番号:515-0012●※写真とは異なりますアズワン品番65-8670-43
  • Fisherbrand ジョイントクランプ 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand ジョイントクランプ 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    8,198税込9,018
    1セット(10個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
  • ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,299税込3,629
    1個
    5日以内出荷
    仕様●使用SJ:35型●ネジ式●コード番号:515-0035アズワン品番65-8670-46
  • ジョイント用クランプ 510シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント用クランプ 510シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,699税込1,869
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS:34●コード番号:510-3400アズワン品番65-8670-42
  • Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
    仕様●テーパーガラスジョイントサイズ45●カラー:ブラウン●耐熱温度:150℃アズワン品番65-4342-53
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ

    HCL
    17,980税込19,778
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
  • ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,399税込2,639
    1個
    6日以内出荷
    仕様●使用SJ:18型●バネ式●コード番号:515-0018●※写真とは異なりますアズワン品番65-8670-44
  • ジョイント用クランプ 510シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント用クランプ 510シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    仕様●TS:19●コード番号:510-1900アズワン品番65-8670-39
  • Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    。多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
    仕様●テーパーガラスジョイントサイズ24●カラー:グリーン●耐熱温度:150℃アズワン品番65-4342-49
  • ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)

    ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    金属製、ボールジョイント用のクランプです。
    仕様型式:28 用途:ボールジョイント用 材質:本体・バネ/SUS304、ピン/スチール 適合摺合(TS):28/12、28/15 コード番号:047420-281Aアズワン品番65-3692-84
  • エアシャフトクランパー(中荷重) イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重)

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
    トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ 片開き・回転式ムッフ付き アズワン

    クランプ 片開き・回転式ムッフ付き

    アズワン
    2,180税込2,398
    1セット
    当日出荷
    自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
    材質亜鉛合金寸法(mm)210×70×27締付範囲(mm)7~60アズワン品番4-3689-01適用支柱径(mm)Φ7~15
  • フリーアームスタンド用H型スタンド コクゴ

    フリーアームスタンド用H型スタンド

    コクゴ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
    タイプH型スタンド
  • フリーアームスタンド用フリーアーム コクゴ

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
    寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
  • フリークランプ コクゴ

    フリークランプ

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
    柄長さ(mm)225
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    先端部はフラットになっています。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)160
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    先端部にはキザミが付いています。有鈎。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    先端部にはキザミが付いています。細かい作業に適した小型タイプです。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)90
  • スイングジョー式チューブクランプ 三商

    スイングジョー式チューブクランプ

    三商
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
実験研究用クランプ