絞り込み
全長(mm)
最大開き幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
236件中 201236
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • クランプ 交換用キャップ アズワン

    クランプ 交換用キャップ

    アズワン
    379税込417
    1箱(3個)
    当日出荷
    耐熱用樹脂キャップ
    材質塩化ビニール耐熱温度(℃)100
  • クランプ アズワン

    クランプ

    アズワン
    18,062税込19,868
    1個
    当日出荷
    仕様固定ムッフ付き材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー全長(mm)133締付範囲(mm)~77アズワン品番6-406-11取付可能ロッド径(Φmm)~19
  • ユニバーサルクランプ アズワン

    ユニバーサルクランプ

    アズワン
    32,472税込35,719
    1個
    48日以内出荷
    材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー全長(mm)178角度調整範囲360°締付範囲(mm)~69アズワン品番6-405-11取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • D型クランプ アズワン

    D型クランプ

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)

    ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用

    SIBATA(柴田科学)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・金属製のボールジョイント用のクランプです。 ・適合するジョイント 12/1~12/5となります。 ・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
  • ユニバーサルクランプ SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルクランプ

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
  • セパラクランプ用交換ゴム テラオカ(ANEX)

    セパラクランプ用交換ゴム

    テラオカ(ANEX)
    519税込571
    1組(2個)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。
    トラスコ品番413-9194材質ゴム質量(g)34アズワン品番65-1229-92
  • ステンレスボールクランプ テラオカ(ANEX)

    ステンレスボールクランプ

    テラオカ(ANEX)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガラス器具・ジョイントなどを固定するためのクランプです。
    材質本体・バネ:ステンレス(SUS304)、ピン:鉄、ピン:鉄
  • Castaloy ムッフ付クランプ Thermo Fisher Scientific

    Castaloy ムッフ付クランプ

    Thermo Fisher Scientific
    1個
    欠品中
    角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。
    付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)長さ(mm)(調節可能幅)13タイプフラット規格ASTEM E784、B86規格適合角度調整範囲360°ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19アズワン品番6-404-11
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 延長温度計クランプ Thermo Fisher Scientific

    延長温度計クランプ

    Thermo Fisher Scientific
    1個
    欠品中
    軽量クランプで、6.4~13mmまでのガラス管、もしくは温度計を最大18cmまで離して固定できます。
    材質亜鉛(ニッケルメッキ)ロッド径(Φmm)11アズワン品番6-414-01
  • クランプF アズワン

    クランプF

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    6日以内出荷
    張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
    材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個)ロッド径(Φmm)11
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
    材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)適合パイプ径(Φmm)13
  • パワーグリップクランプ 野中理化器製作所

    パワーグリップクランプ

    野中理化器製作所
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    円筒状の容器や器具をしっかりと保持します。対象の直径に合わせて締め付け範囲が調整ができます。腐食に強いステンレス製です
    材質SUS304パイプ寸法(mm)(柄)Φ13×220L
  • サムターンクランパー ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • ユーティリティクランプ(3爪) JEIO TECH

    ユーティリティクランプ(3爪)

    JEIO TECH
    4,298税込4,728
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のユーティリティクランプです。
  • クランプホルダー JEIO TECH

    クランプホルダー

    JEIO TECH
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のクランプホルダーです。
    材質本体/アルミ
  • 固定クランプ JEIO TECH

    固定クランプ

    JEIO TECH
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の固定クランプです。
  • ユーティリティクランプ(フラット・2爪) JEIO TECH

    ユーティリティクランプ(フラット・2爪)

    JEIO TECH
    4,298税込4,728
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用のユーティリティクランプです。
  • 2爪クランプ JEIO TECH

    2爪クランプ

    JEIO TECH
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の2爪クランプです。
    つかみ幅(mm)60
  • 3爪クランプ JEIO TECH

    3爪クランプ

    JEIO TECH
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    撹拌機MSD、MSH用の3爪クランプです。
  • ホースクリップ SUS316 4個入 ABA

    ホースクリップ SUS316 4個入

    ABA
    2,198税込2,418
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
  • ホースクリップ SUS304 4個入 ABA

    ホースクリップ SUS304 4個入

    ABA
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
  • レトルトはさみ N ナリカ

    レトルトはさみ N

    ナリカ
    2,850税込3,135
    1個
    6日以内出荷
    F35-5202 レトルト台 Nのはさみ単体です。
    全長(mm)230間隔(mm)(はさみ)15~40
  • ケックチュービングクランプ TGK(東京硝子器械)

    ケックチュービングクランプ

    TGK(東京硝子器械)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
    仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
  • Fineカットリング 内径Φ80 TGK(東京硝子器械)

    Fineカットリング 内径Φ80

    TGK(東京硝子器械)
    2,178税込2,396
    1本
    4日以内出荷
    材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上本体質量(g)220寸法B(mm)195寸法C(mm)10内径A(Φmm)80
  • Fineカットリング TGK(東京硝子器械)

    Fineカットリング

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1本
    4日以内出荷
    材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上寸法C(mm)10
  • テーパージョイントクランプ ケニス

    テーパージョイントクランプ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    サイズ34用
  • テーパージョイントクランプ ケニス

    テーパージョイントクランプ

    ケニス
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    サイズ29用
  • テーパージョイントクランプ ケニス

    テーパージョイントクランプ

    ケニス
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    サイズ24用
  • テーパージョイントクランプ ケニス

    テーパージョイントクランプ

    ケニス
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    サイズ19用
  • テーパージョイントクランプ ケニス

    テーパージョイントクランプ

    ケニス
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    サイズ15用
  • 鉄製万力 ケニス

    鉄製万力

    ケニス
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
  • チェーンクランプ コクゴ

    チェーンクランプ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
    材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線締付範囲(mm)50~200
  • フィルターホルダー用クランプ TGK(東京硝子器械)

    フィルターホルダー用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
実験研究用クランプ