絞り込み
ねじの呼び
- M3(15)
- M4(12)
- M5(4)
- M6(1)
- No.1(3)
長さ(mm)
- 10
- 4(16)
- 5(13)
- 6(23)
- 8(22)
- 9(3)
- 12(12)
- 15(9)
- 16(7)
- 18(2)
- 20(9)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(5)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(11)
- SCM435(2)
- SWRCH(1)
頭部形状

低頭(19)

平(5)

極低頭(16)

超極低頭(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(3)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(3)
- 亜鉛メッキ(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
取付穴形状

十字穴(11)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(12)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(4)
- 1(1)
- 1.05(24山)(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)
ねじ穴寸法
- No.1(5)
- No.2(5)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(17)
- OHSATO(大里)(3)
- TRUSCO(2)
- ハーフェレ(2)
大阪魂・OHSATO(大里)・TRUSCO・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(15)
M4(12)
M5(4)
M6(1)
No.1(3)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2個)ほか当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(8本)ほか当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
ユニクロ+チョウテイトウ(AHN3-CT
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(138個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2寸法H(mm)0.95寸法D(mm)5.8表面処理ユニクロ頭部形状超低頭呼び径dM3
3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP
大阪魂¥9,616税込¥10,5781セット(2000個)9日以内出荷十字穴番号1山数(25.4mmに付き)24表面処理3B-ZEC頭部形状超低頭寸法k(mm)0.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字寸法dk(mm)5.5ねじの呼びd3
ユニクロ (+)チョウテイトウ(AHN3-TP
大阪魂¥5,452税込¥5,9971セット(2000個)9日以内出荷十字穴番号1山数(25.4mmに付き)24表面処理ユニクロ頭部形状超低頭寸法k(mm)0.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字寸法dk(mm)5.5ねじの呼びd3
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
ハーフェレ¥599~税込¥659~1セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:トルクスT20ねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
(+)超低頭ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状超低頭穴の形状十字穴