絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(5)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(1)
長さ(mm)
- 20
- 4(16)
- 5(13)
- 6(23)
- 8(22)
- 9(3)
- 10(24)
- 12(12)
- 15(9)
- 16(7)
- 18(2)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(5)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(3)
- SWRCH(1)
頭部形状

低頭(7)

平(2)

極低頭(5)

超極低頭(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- スズコバルト(1)
- 亜鉛メッキ(2)
- 黒亜鉛(2)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.25(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(4)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ハーフェレ(2)
大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(5)
M5(4)
M6(4)
M8(1)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(6本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2個)ほか当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(6本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,920税込¥2,1121袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥609税込¥6701パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
ハーフェレ¥689税込¥7581セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:トルクスT20ねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質/仕上SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目