絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(2)
長さ(mm)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(1)
頭部形状

低頭(4)

超極低頭(2)
表面処理
- 黒染め(1)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(2)
- 1(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(3)
No.1・No.2
ブランド
- OHSATO(大里)
- 大阪魂(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ハーフェレ(5)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(3)
M5(2)
M6(2)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(8本)ほか当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,830~税込¥2,013~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100本)3日以内出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥779~税込¥857~1箱(40本)ほか3日以内出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。