絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- アズワン(149)
- IKA(61)
- 日伸理化(37)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- JEIO TECH(25)
- DLAB(22)
- 三商(20)
- ケニス(17)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(11)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- 増田理化工業(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- アサヒ理化製作所(4)
- コーニング(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホットマグネットスターラー
IKA¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウムインターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー
IKA¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミックヒーター容量(W)1000
小型スターラー
DLAB¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。種別アナログアズワン品番3-7147-01
ホットプレートスターラー
DLAB¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。タイマー付きです種別100~1500rpm 20L タイマー付きアズワン品番3-7032-03
多連式マグネチックスターラー
DLAB¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。種別MAX約1100rpm 400mL×10アズワン品番3-7016-01
パワースターラー
アズワン¥104,000税込¥114,4001個翌々日出荷ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。種別(オイルバス用) VPS-200SOBアズワン品番3-6775-01
VOLTEGAパワースターラー
アズワン¥144,000税込¥158,4001個当日出荷強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。種別(3連タイプ) 450×111mmアズワン品番3-6759-01商品タイプレンタル品はこちら
VOLTEGAパワースターラー
アズワン¥97,600~税込¥107,360~1個翌々日出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
スタンダードスターラー
アズワン¥79,700税込¥87,6701個当日出荷天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。過昇温度防止機能付きでサンプルを保護します。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。SDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。
スターラー用
アズワン¥275,999税込¥303,5991台5日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。種別コントローラー・デジタル式アズワン品番3-5568-13
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式
アズワン¥198,999税込¥218,8991台5日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A最大出力20W防塵防水性能IP20サイズ(mm)200×155×38アズワン品番3-5568-12
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式
アズワン¥98,999税込¥108,8991台当日出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200材質プラスチック質量(kg)0.5電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A最大出力10W防塵防水性能IP20サイズ(mm)60×50×45アズワン品番3-5568-11
大容量スターラー
アズワン¥459,999~税込¥505,999~1台6日以内出荷から33日以内出荷粘度が高い液体や大容量を撹拌するのに適しています。加速に要する時間を20~99秒に10秒刻みで設定できるソフトスタート機能を備えており、より安全でソフトな加速ができます。クイックストップ機能付きで停止時の撹拌子による容器破損を防ぎます。
低速スターラー
アズワン¥259,000税込¥284,9001箱翌々日出荷超低速でもなめらかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。1つのモーターで回転させるため、各ポジションの回転数にばらつきがありません。種別ULS-4N 4連デジタル表示アズワン品番2-8155-12
低速スターラー
アズワン¥161,000税込¥177,1001箱当日出荷超低速でもなめらかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。種別ULS-1N 1連デジタル表示アズワン品番2-8155-11商品タイプレンタル品はこちら
クールスターラー
アズワン¥376,000税込¥413,6001台12日以内出荷ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 5A槽内寸法(mm)Φ110×115型番CSB-900SモーターDCモーター・電子制御電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃)サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む)アズワン品番1-5086-21磁力0.4T
Fine 強力型ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング撹拌容量(mL)50~5000使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷バイオミックスドライブ用のコントローラーです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20
マグネチックスターラー(多連式)
増田理化工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラー:6個、単独回転制御寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~2000×6個回転制御電圧制御
マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。回転数(min-1[r.p.m])60~1350回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
スーパースターラー
石井理化機器製作所¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷強力な希土類磁石と電子制御モーターにより、低速から高速、低粘度から高粘度まで、強力で安定した撹拌が行えます。 合成反応実験で、オイルバスと反応フラスコの内部を同時撹拌する場合に最適です。 オイルバスを載せての撹拌やドラフト内での使用が可能です。付属品スタンド棒、PTFE撹拌子材質ステンレスSUS304(天板・ボディ共)回転数(min-1[r.p.m])70~1600電源AC100V・50/60Hzモーター電子制御式10W撹拌容量(mL)5~3000材質(磁石)希土類磁石(10250G)
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)
小池精密機器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)
ケニス¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。寸法(mm)250×148×85質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートアルミ合金
マグネチックスターラー
VELP¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂
超薄型デジタルスターラー
ケニス(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。寸法(mm)117×180×12質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス
ホッティングスターラー
増田理化工業¥289,800税込¥318,7801個翌日出荷6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌容量(mL)100~2000撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
ホッティングスターラー
増田理化工業¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~300ヒーター容量(W)250
ホットプレートスターラー
日伸理化¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー
IKA¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)20
ホットマグネットスターラー
IKA¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から16日以内出荷全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
多連式ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
Fineデジタル表示付多連式スターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fineデジタル表示付多連式スターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)