絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: スターラー

489件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineデジタル表示付多連式スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
  • Fine 強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine 強磁力スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
    付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3外形寸法(mm)154×181(230)×123H回転数(min-1[r.p.m])約50~1400電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
  • Fine 反転スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine 反転スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
    付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個仕様反転時間:10~120秒調節可TGK品番692-63-08-08質量(kg)3.6外形寸法(mm)278×286×81H回転数(min-1[r.p.m])80~1800電源AC100V 50/60Hz 1Aプレート寸法(mm)270×250モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)100~3000
  • Fine ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H回転数(min-1[r.p.m])70~1300電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-09質量(kg)2.7外形寸法(mm)184×200×114H回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V 50/60Hz 3A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)175×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレートスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
  • Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個TGK品番692-63-08-52質量(kg)5外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)モーターインダクションフィードバック制御プレート寸法(Φmm)164
  • Fineクールスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineクールスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
    付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)回転数(min-1[r.p.m])200~800電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
  • ウォーターバス用スターラー TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス用スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
    TGK品番692-63-07-41材質SUS304、断熱台付き質量(kg)3.9外形寸法(mm)258×285×104H回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V 1A 50/60Hzモーターくまとり形制御電圧制御、電磁ブレーキ使用外部出力AC100V 7A撹拌容量(L)0.1~10
  • スターラー ADVANTEC

    スターラー

    ADVANTEC
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。 専用のウォーターバスと組み合わせることができます。
    付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚質量(kg)1.1材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70電源(AC100V)0.3A回転速度(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(mL)30~2000撹拌台寸法(mm)110×110使用周囲温度(℃)5~35
  • パワーホットスターラー アズワン

    パワーホットスターラー

    アズワン
    147,000税込161,700
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    63,900税込70,290
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • コンパクトマグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    コンパクトマグネチックスターラー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45撹拌容量(L)最大1使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネチックスターラー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    用途耐久性に優れたスターラー 本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。 実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4電源ACアダプター材質(プレート)ステンレス(AISI 316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレート付マグミキサ MH800 ヤマト科学

    ホットプレート付マグミキサ MH800

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
    付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約6.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約100~1400定格電流(A)11モーターACモータ コンデンサ型電子制御3Wヒーター(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151撹拌容量(mL)200~10000撹拌台寸法(mm)W299×D285熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
  • マグミキサ MG600 ヤマト科学

    マグミキサ MG600

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング質量(kg)約7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約200~1500定格電流(A)0.5モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90撹拌容量(mL)50~2000×6個撹拌台寸法(mm)W449×D300
  • マグミキサ MF820 ヤマト科学

    マグミキサ MF820

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    超強磁力の強力マグミキサ。希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。高粘度溶液でも容易に攪拌できます。上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。作業性の良い超薄型です。サービスコンセント7A付きです。
    付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)ステンレス鋼板質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約80~1500定格電流(A)8(サービスコンセント7A含む)モーターDCブラシレスモータ30W 高精度フィードバック制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×295×80撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W270×D260
  • ホットプレート付マグミキサ MH520 ヤマト科学

    ホットプレート付マグミキサ MH520

    ヤマト科学
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷
    高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。
    付属品撹拌子30mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約3.1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz)定格電流(A)6モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用ヒーター(W)470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123撹拌容量(mL)50~5000撹拌台寸法(mm)Φ168熱板温度(℃)最大325
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(L) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(L)

    アズワン
    182,000税込200,200
    1台
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプタータイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])30~1500材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-11
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)

    アズワン
    180,000税込198,000
    1台
    翌々日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~超高粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-12
  • マグネチックスターラー用 オプション アズワン

    マグネチックスターラー用 オプション

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スリムスターラー アズワン

    スリムスターラー

    アズワン
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
  • ウルトラスターラー用 オプション アズワン

    ウルトラスターラー用 オプション

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
  • 強磁力スターラー 池田理化

    強磁力スターラー

    池田理化
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。 強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
    電源AC100V、50/60Hz、1Aモーターインダクションモーター(フィードバック制御)材質(プレート)ステンレス(SUS304)
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)

    アズワン
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~中粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-15
  • ラボスターラ ヤマト科学

    ラボスターラ

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。 。スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。 強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。 。撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。
    付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個周波数(Hz)50/60電源(V)AC100シャフト径(Φmm)10モーターDCブラシレスモータ70W回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式回転制御スピードフィードバック制御安全機構過負荷停止
  • ラボスターラ ヤマト科学

    ラボスターラ

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
    付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ。ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
    付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌容量(mL)100~10000撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100
  • ホットマグネットスターラー(アナログ) IKA

    ホットマグネットスターラー(アナログ)

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
  • スターラー用ボスヘッド(H16V固定用) IKA

    スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)

    IKA
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)アズワン品番1-6607-05
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    65,200税込71,720
    1台
    当日出荷
    ●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
  • マルチスターラー  アルミプレート アズワン

    マルチスターラー アルミプレート

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    品名アルミプレート型番アルミプレートアズワン品番1-244-04
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    翌々日出荷
    ●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
    仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4138-01マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷
    仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    46,700税込51,370
    1台
    当日出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 3W型番HS-3BモーターDCモーター撹拌容量(L)50~3000材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)190×160×60アズワン品番1-250-02マグネット強度0.15T
  • Fine 多連式スターラー F-604N TGK(東京硝子器械)

    Fine 多連式スターラー F-604N

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
    仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。TGK品番692-63-08-01型式F-604N質量(kg)5種類4連外形寸法(mm)306×335×90H
スターラー