絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: スターラー

特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
488件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化

    PID制御ホットプレートスターラー

    日伸理化
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
    回転数(min-1[r.p.m])約200~1200付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    72,980税込80,278
    1個
    15日以内出荷
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • スーパーノーバー スターラー コクゴ

    スーパーノーバー スターラー

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    読みやすいLEDのRPMディスプレイ。プログラム機能(撹拌)と設定保存。優れた低速撹拌と安定性、強い磁気カップリング
    用途50-1500rpmの安定的な溶液の撹拌。薬学/生命工学 学術的研究等の実験仕様速度範囲60-1200rpm使用荷重(kg)トッププレート上:11.3動作温度(℃)17~27材質(トッププレート)セラミック
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000質量(kg)0.4機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    回転数(min-1[r.p.m])70~1000付属品アルミプレート質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • 冷却循環用ブロック KPI

    冷却循環用ブロック

    KPI
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    スターラー上面に載せるだけで同条件で複数の撹拌・冷却が行えます。
    仕様(エアーホースニップル)ステンレス1/8PTネジ Φ10mm×2個
  • 電磁スターラー リモート・マルチ6 三商

    電磁スターラー リモート・マルチ6

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
    撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)8.1撹拌点ピッチ(mm)130外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39撹拌数6ヵ所
  • 電磁スターラー リモート・コンパクト 三商

    電磁スターラー リモート・コンパクト

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
    撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)1.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37撹拌数中央1ヵ所
  • 電磁スターラー リモート・マイクロ 三商

    電磁スターラー リモート・マイクロ

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
    撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
  • 強力型マグネチックスターラー 三商

    強力型マグネチックスターラー

    三商
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
    回転数(min-1[r.p.m])約100~1700付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
  • Isotemp マグネチックスターラー 三商

    Isotemp マグネチックスターラー

    三商
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1500仕様回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)電源AC100~120V 50/60Hz 0.2A
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
  • 電磁スターラー リモート・マルチ15 三商

    電磁スターラー リモート・マルチ15

    三商
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
    撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200質量(kg)8.1撹拌点ピッチ(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃撹拌数15ヵ所
  • 小型マグネチックスターラー 三商

    小型マグネチックスターラー

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
    回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    大容量サンプルの撹拌や長時間連続して運転する際、出力切替ができます。回転数をデジタル表示。回転子を左右交互に90°往復させるシェイクモード、回転を左右切替える反転モードがあります。
  • 電磁スターラー 三商

    電磁スターラー

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000撹拌容量(mL)1~3000質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×215×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
  • 大容量マグネチックスターラー 三商

    大容量マグネチックスターラー

    三商
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
    回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)撹拌容量(mL)100~40000質量(kg)約2.4電源AC100V 50/60Hz外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
  • コーニング 三商

    コーニング

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    39日以内出荷
    アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®;ガラスセラミック天板採用.
    回転数(min-1[r.p.m])60~1150質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz 2.8A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112トッププレート(mm)127×102表面温度(℃)天板:60~480
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個
  • 薄型マグネチックスターラー 三商

    薄型マグネチックスターラー

    三商
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
    回転数(min-1[r.p.m])85~1750付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
  • スターラー VELP

    スターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。
    回転数(min-1[r.p.m])1100寸法(mm)130×50×150
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    加熱機能を持つIKAMAGマグネットスターラーまたは直径135mmの加熱プレートを持つIKATHERM加熱プレートに使用します。縁が付いており、加熱プレート上でスライドするのを防ぎます。安全取っ手がバスアタッチメントで火傷するのを防ぎます。バスはアルミニウム製のため熱伝導率が高く、試料を素早く加熱します。清掃が簡単です。オイルバスとしてのみ使用可能。
    種別オイルバスアタッチメント
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    25,980税込28,578
    1式
    翌々日出荷
    ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属
    種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    37,980税込41,778
    1式
    6日以内出荷
    本体からセンサーを離して取付けるため、エレクトロニクス内蔵の本体ケースを、溶媒から発生する可燃性ガスから遠ざけることが出来ます(ETS-D5用)
    種別延長ケーブルアズワン品番61-0005-61
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    51,980税込57,178
    1式
    6日以内出荷
    ETS-D5用温度センサー。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用。
    種別ガラスコート温度センサーアズワン品番61-0005-60
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    36,980税込40,678
    1式
    6日以内出荷
    ETS-D5用温度センサー(交換パーツ)。ETS-D5に標準付属
    種別ステンレス製センサーアズワン品番61-0005-59
  • ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ IKA

    ソフトウェア用アクセサリー PCシリーズ

    IKA
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • ホットスターラー C-Mag HS 7 control IKA

    ホットスターラー C-Mag HS 7 control

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    10日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)180×180本体質量(kg)4型番C-Mag HS 7 control パッケージ電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック本体サイズ(mm)220×354×88アズワン品番3-8001-02
  • ホットスターラー RCT digital IKA

    ホットスターラー RCT digital

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)Φ135電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-02
  • ミクロスターラー 交換用モーターセット アズワン

    ミクロスターラー 交換用モーターセット

    アズワン
    6,260税込6,886
    1個
    10日以内出荷
    種別交換用モーターセットアズワン品番4-437-11
  • キュベットスターラー MTシリーズ アズワン

    キュベットスターラー MTシリーズ

    アズワン
    35,600税込39,160
    1個
    当日出荷
    小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能です。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。
  • バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
  • セル撹拌用ミニスターラー ジーエルサイエンス

    セル撹拌用ミニスターラー

    ジーエルサイエンス
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    セル撹拌用据え置きタイプのスターラーです。10mm角セル専用転倒防止プレート付属回転速度も自由に可変できます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
  • 小型スターラー DLAB

    小型スターラー

    DLAB
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
    種別アナログアズワン品番3-7147-01
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    プレートは耐薬品性に優れています。電源をオフにしても、プレート温度が50℃未満に下がるまで余熱警告ランプが点灯します。
スターラー