絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: スターラー

490件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ オーハウス

    ホットプレートスターラー e-G31HSシリーズ

    オーハウス
    69,980税込76,978
    1台
    43日以内出荷
    。手頃な価格で業界をリードする安全性。 Guardian 3000は、競争力のある価格でラボで必要とされる安全性、制御された加熱と強力な攪拌を兼ね備えています。SafetyHeat機能でラボを保護。 この機能は早期検出システムで、2つの独立した安全制御を使用して機器を監視し、過熱状態が発生する前に加熱を停止します。堅牢な設計。頑丈な金属製のハウジング、過酷な条件下でもこぼれにくい設計で、また滑らかで耐薬品性のあるセラミックトップのため掃除も簡単にできます。
    仕様●機能:加熱と攪拌●プレート寸法:10.2×10.2 cm●プレート素材:セラミック●速度範囲:80 rpm から 1600 rpm●温度範囲:周囲温度 + 5℃-500℃●温度校正:プレートとプローブ●制御方式:デジタル●表示部:バックライトLCDディスプレイ●攪拌許容量:15L●本体寸法:11.0×26.4×16.3 cm●本体重量:2.5kg●電源:100V-120V ~5A 50/60Hzアズワン品番65-9242-65
  • 強力型6連 SW-R1606シリーズ 日伸理化

    強力型6連 SW-R1606シリーズ

    日伸理化
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    。低速から高速まで安定した回転
    仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74
  • スターラー用ポールセット SPシリーズ 日伸理化

    スターラー用ポールセット SPシリーズ

    日伸理化
    11,980税込13,178
    1組
    14日以内出荷
    。スターラーオプションの品です。専用金具でスターラー背面取付られます。ポールはL200mmを2本連結して400mm
    仕様●適合機種 SW-S100ND SW-100N●ポール仕様 Φ10×200mm(連結時400mm)●セット内容 ポール2本・専用金具・取付けビス・ポール固定ローレットビスアズワン品番65-8130-67
  • スターラー用ポールセット SPシリーズ 日伸理化

    スターラー用ポールセット SPシリーズ

    日伸理化
    11,980税込13,178
    1組
    10日以内出荷
    スターラーオプションの品です。専用金具でスターラー背面取付られます。ポールはL200mmを2本連結して400mm
    仕様●適合機種 SW-RS2077D SW-RS777D SW-077D SW-077 SW-R300 SW-030 SW-502J SW-R500TD SW-G1000-2 SW-200ND SW-501J SW-RS480H●ポール仕様 Φ10×200mm(連結時400mm)●セット内容 ポール2本・専用金具・取付けビス・ポール固定ローレットビスアズワン品番65-8130-68
  • 撹拌台加熱 SWシリーズ 日伸理化

    撹拌台加熱 SWシリーズ

    日伸理化
    58,980税込64,878
    1個
    10日以内出荷
    天板はセラミック防腐食型。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。中温域のスタンダード仕様。高温域・強力マグネット搭載の上位機種SW-300HSもあります。
    仕様●撹拌容量 50mL~2L(水、ビーカーで付属回転子使用)●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約300~約1500rpm●モーター ACモーター●ヒーター 150W●温度調節方式 トライアック位相制御Max150℃●電源 AC100V 3A●外形寸法 W184×D202×H114mm●重量 約2.7kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-86
  • 超大型強力スターラー 日伸理化

    超大型強力スターラー

    日伸理化
    369,800税込406,780
    1個
    14日以内出荷
    大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
    仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57
  • 大型強力スターラー 日伸理化

    大型強力スターラー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    大形・強磁力形。ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌翼形です。持ち運びのために把手をつけました。つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。
    仕様●拌容量 1~30L●撹拌台寸法 W350×D350mm SUS-304●回転数 100~1400rpm デジタル回転計付●モーター インダクション●回転制御方式 フィードバック制御●外形寸法 W408×D370×H164mm●重量 約8.2kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 本体把手・撹拌子60mm1個アズワン品番65-8130-59
  • ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品 IKA

    ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品

    IKA
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    直径28mm x 9本の試験管ホルダーです。
    仕様●サイズ:99×47.5×101mm●穴径:28mm●重量:0.2kgアズワン品番65-5532-63
  • ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKA

    ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ

    IKA
    127,900税込140,690
    1セット(2台)
    33日以内出荷
    スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
    仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpmアズワン品番65-3738-69
  • ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品 IKA

    ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品

    IKA
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    直径23mm×9本の試験管ホルダーです
    仕様サイズ:99×47.5×101mm 穴径:23mm 重量:0.2kgアズワン品番65-3738-74
  • ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ IKA

    ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ

    IKA
    189,800税込208,780
    1セット(3台)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます
    仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
  • 多連式マグネチックスターラー MSシリーズ アズワン

    多連式マグネチックスターラー MSシリーズ

    アズワン
    99,600税込109,560
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
    仕様●多連式:3連●攪拌機能●▼回転数:最大1500rpm●▼容量:1L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:400×140●▼電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-81
  • マグネチックスターラー MSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー MSシリーズ

    アズワン
    48,200税込53,020
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • 多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    255,000税込280,500
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74
  • 多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ

    アズワン
    258,000税込283,800
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • 多連式ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    236,000税込259,600
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    87,300税込96,030
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
  • ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    81,800税込89,980
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • ホッティングスターラー アズワン

    ホッティングスターラー

    アズワン
    50,900税込55,990
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • 強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm アズワン

    強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
    仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意くださいアズワン品番65-3719-86
  • FS 超薄型マグネットスターラーデジタル Thermo Fisher Scientific

    FS 超薄型マグネットスターラーデジタル

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
    仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65アズワン品番65-4344-44
  • マグネティックインダクションスターラー Thermo Fisher Scientific

    マグネティックインダクションスターラー

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • 多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    272,000税込299,200
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
  • 多連式ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    139,000税込152,900
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールです。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • 多連式マグネチックスターラー MSシリーズ アズワン

    多連式マグネチックスターラー MSシリーズ

    アズワン
    132,000税込145,200
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • 低速用マグネチックスターラー 4連 アズワン

    低速用マグネチックスターラー 4連

    アズワン
    218,000税込239,800
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
    仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-87
  • ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品 IKA

    ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品

    IKA
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    ボルテックスミキサーとして使用する場合のアタッチメントです
    仕様サイズ:Φ94×28mm 重量:0.54kg 揺動形態:ロータリー 軌道直径:4.5mm 最大揺動重量(アタッチメントを含む):0.5kgアズワン品番65-3738-75
  • ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    83,600税込91,960
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-61
  • ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    85,500税込94,050
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • ホッティングスターラー アズワン

    ホッティングスターラー

    アズワン
    52,800税込58,080
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • Nichimate ニチメイト Stirrer NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト Stirrer

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,999税込47,299
    1個
    4日以内出荷
    回転数のデジタル表示付き。電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を浸す液体の撹拌はできません。
    仕様回転速度:200~2,000rpm(10rpm単位、デジタル表示あり) 使用可能回転子サイズ:長さ30mmまで 撹拌可能な最大容量:3L(水の場合) 許容容器サイズ:外径Φ140mmまでの容器 使用環境条件:+5℃~+40℃、湿度80%まで 外形寸法及び重量:本体/168×160×47Hmm、約0.5kg、天板/Φ140mm 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz(最大消費電力約3W)アズワン品番67-7973-89
  • ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ 野中理化器製作所

    ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ

    野中理化器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    29日以内出荷
    耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
    回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC200V、50/60Hz撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロールタイマー99時間59分校正証明書点検・検査書
  • 強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ 池田理化

    強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ

    池田理化
    134,999税込148,499
    1台
    9日以内出荷
    粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
    付属品スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観、磁束密度:5000G、外部出力ACコンセント付き(5A)寸法(mm)154×181×123質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])100~1400撹拌容量50mL~3Lモーターインダクションモーター、フィードバック制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz、1Aアズワン品番1-9413-01-22プレート寸法(Φmm)126校正証明書点検・検査書
  • マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    マグネットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
    仕様攪拌箇所:1、最大処理量(対H2O):1.5L、回転方向:左、回転数表示:デジタル、回転数設定単位:10rpm、使用撹拌子の最大サイズ:30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])100~2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×164×30モーター(W)2周囲温度【許容】5-40℃電源(AC V)100~240材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTEC

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ

    ADVANTEC
    35,299税込38,829
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    付属品PTFE攪拌子×1個、マット×1枚仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観電源(AC V)100、50Hzまたは60Hz校正証明書点検・検査書
  • ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワン

    ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

    アズワン
    35,600税込39,160
    1個
    9日以内出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    仕様推奨回転子:Φ3×5mm~Φ8×25mm、本体使用可能回転子例:Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)・Φ2×7mm(1-3252-04)・Φ3×8mm(1-3252-05)・Φ3×10mm(3-6659-01)・Φ4×6mm(7-218-01)・Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)・Φ5×15mm(1-4206-02)・Φ8×25mm(1-4206-04)、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石マグネット強度0.41T校正証明書点検・検査書
  • キュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ アズワン

    キュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ

    アズワン
    50,600税込55,660
    1個
    9日以内出荷
    小さな容器を安定した低回転!。低速でも安定した回転が可能です。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。キュベットスターラー(3-9511-03)が無いと点検できません。ご注文時にご依頼をお願いします。
    付属品ACアダプター仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質スチール寸法(mm)86×116(126)×39(※()内は突起部含む)電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター)電源コード(m)1.5校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ

    IKA
    208,999税込229,899
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~1500本体寸法(mm)220×354×88プレート寸法(mm)180×180電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)1000校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付

    IKA
    208,999税込229,899
    1台
    23日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル仕様温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)、回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)137×137電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)850電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
スターラー