絞り込み
容量(L)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: スターラー

488件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    電池式スターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    54,000税込59,400
    1台
    49日以内出荷
    電源の無い所で使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電池寿命:約150時間(回転数による)●サイズ:83×218×89mm(奥行はポール固定用クランプを含む)●重量:1.1kg●磁力:0.16T●付属品:ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(20mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])250~1000材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)約30~500アズワン品番1-262-01-22校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    214,000税込235,400
    1台
    9日以内出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-255-01-22校正証明書点検・検査書
  • 強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    184,000税込202,400
    1台
    9日以内出荷
    強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
    仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量100mL~10L材質(プレート)SUS304アズワン品番1-254-11-22校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付 アズワン

    マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付

    アズワン
    61,700税込67,870
    1台
    9日以内出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電源:AC100V 50/60Hz 0.2A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:187×178×57mm●重量:1.2kg●磁力:0.4T●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-250-02-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付 アズワン

    ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付

    アズワン
    431,000税込474,100
    1台
    9日以内出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)、温度調節方式:位相制御・個別調節可寸法(mm)608×431×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500最高温度(℃)【熱板】250モーター隈取モーター電源コード(m)2.8材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz、15A撹拌容量(mL)100~2000×6電源プラグ3Pタイプアズワン品番1-248-11-22マグネット強度0.18T校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    160,000税込176,000
    1台
    9日以内出荷
    液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
    仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1200材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-12-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    85,200税込93,720
    1台
    9日以内出荷
    ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:184×191×108mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター:250W●温度調節方式:トライアック位相制御方式●電源:AC100V 50/60Hz 3A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:2.7kg●磁力:0.18(T)●回転制御方式:電子制御●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])約300~1500材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-01-22校正証明書点検・検査書
  • ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
    付属品撹拌子3個セット仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き、コード番号:0003622004寸法(mm)160×270×95質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)最大20機能集積加熱制御・回転数制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600アズワン品番1-1816-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    9日以内出荷
    重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、PT100・70温度センサー付属、コード番号:0005020004種別本体寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ アズワン

    マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    アズワン
    145,000税込159,500
    1台
    9日以内出荷から69日以内出荷
    全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。表示部で運転時間を確認することができます。
    回転数(min-1[r.p.m])30~2000撹拌容量(mL)~250材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
  • 試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    試薬添加部固定金具 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
    用途MSC-10用質量(g)31
  • マグネチックスターラー 日伸理化

    マグネチックスターラー

    日伸理化
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
    付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1寸法(mm)196×200×81質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)1A回転数(min-1[r.p.m])10~1400プレート寸法(mm)190×180モーターインダクション撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式フィードバック制御
  • マグネチックスターラー付オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー付オイルバス

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
    付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700
  • スターラー 水中・高温低温対応 アズワン

    スターラー 水中・高温低温対応

    アズワン
    107,999税込118,799
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
    材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • クール&ウォームスターラー アズワン

    クール&ウォームスターラー

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
    仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])50~1150プレート寸法(mm)100×100モーターDCブラシモーター電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(A6063)温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz撹拌容量(mL)1000本体サイズ(mm)160×261×120タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート温度設定範囲(℃)室温/-20~60アズワン品番4-3760-01
  • 支柱 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    支柱 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台に設置する支柱です。
    寸法(Φmm)18
  • 架台 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    架台 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台です。
  • 多連式マグネットスターラー IKA

    多連式マグネットスターラー

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
    回転数(min-1[r.p.m])10~1200
  • ホットスターラー C-MAG HS4 IKA

    ホットスターラー C-MAG HS4

    IKA
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
    仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック温度範囲(℃)50~500プレート寸法(mm)100×100最高処理量5(対H2O)
  • ホットマグネットスターラー RET basic IKA

    ホットマグネットスターラー RET basic

    IKA
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
    仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属回転数(min-1[r.p.m])50~1700本体質量(kg)2.5撹拌容量(L)20
  • 大型ホットスターラー 日伸理化

    大型ホットスターラー

    日伸理化
    249,800税込274,780
    1台
    17日以内出荷
    350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
    付属品撹拌子 60mm 1個仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)回転数(min-1[r.p.m])約80~1000電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード本体質量(kg)12モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)撹拌容量(L)5~20ヒーター容量(kW)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
  • ホットスターラー 日伸理化

    ホットスターラー

    日伸理化
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安全装置サーキットプロテクター付き使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節トライアック位相制御方式
  • 二連式超強カスターラー 日伸理化

    二連式超強カスターラー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1台
    33日以内出荷
    各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
    付属品40mm回転子×2タイプデジタル回転表示回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード本体質量(kg)5.5モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000撹拌台寸法(mm)413×186使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)マグネット超強力ネオジウム 4350G
  • Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
    付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304質量(kg)1.9タイプアナログ外形寸法(mm)183×206×84電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないことマグネットネオジム・希土類
  • Fine強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine強磁力スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー 中型用

    TGK(東京硝子器械)
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子 30mm 1個回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1A本体寸法(mm)196×200×86Hプレート寸法(mm)190×180本体質量(kg)2.1撹拌容量(mL)50~5000使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • アルミガラスクロス 2枚組 TGK(東京硝子器械)

    アルミガラスクロス 2枚組

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1組
    7日以内出荷
  • 薄型低速スターラバイオミックス TGK(東京硝子器械)

    薄型低速スターラバイオミックス

    TGK(東京硝子器械)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    電源48VDC再現性40℃時0.3%使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68ケースステンレス(SUS304)
  • カラースターラー AMG-500 アサヒ理化製作所

    カラースターラー AMG-500

    アサヒ理化製作所
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
    仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
  • 電磁スターラー(リニアスターラー) ケニス

    電磁スターラー(リニアスターラー)

    ケニス
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
    機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了材質(プレート)SUS304電源(AC V)100 50/60Hz動作温度(℃)5~40(湿度80%時)防水仕様IP65
  • パワースターラー アサヒ理化製作所

    パワースターラー

    アサヒ理化製作所
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    強磁力のスターラーで、電話帳を上に載せても撹拌できます。 高粘度の試料やかなり離れた位置の溶液を撹拌できます。
    寸法(mm)220×220×80質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDCモーター 80W電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)約50~10000
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • CO2インキュベーター対応 スターラー 三商

    CO2インキュベーター対応 スターラー

    三商
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
    材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
  • 強力マグネチックスターラー アズワン

    強力マグネチックスターラー

    アズワン
    164,000税込180,400
    1台
    当日出荷
    強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
    付属品回転子(40mm)×1個寸法(mm)222×211×135質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)SUS304プラグ3P撹拌容量(mL)100~10000アズワン品番1-254-11磁力0.55T
  • マグネチックスターラー MS-Pシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー MS-Pシリーズ

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個質量(kg)1.8容量(L)攪拌:3電源(V)AC100~240(50/60Hz)モーターブラシレスモーター材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー本体サイズ(mm)150×260×80防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)Φ135
  • リモート・マルチ15型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)

    アイシス
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
    TGK品番0007630812質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
  • リモート・マルチ6型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ6型(コントロールユニット付)

    アイシス
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
    TGK品番0007630811質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
  • 強力スターラー 日伸理化

    強力スターラー

    日伸理化
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
スターラー