440,725件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107 種別芯あり 芯径(mm)38 材質再生紙 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック 香りなし グリーン購入法適合 仕様ミシン目入、エンボス加工 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様各色花柄と無地6個アソート 材質チリメン、発泡スチロール 分類オールシーズン 寸法(Φcm)2.5
1袋(12個)
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンプ台不要。速乾タイプの油性顔料インクを使用しています。 絵てがみにぴったりのかわいい文字です。 濁音「げ」「じ」「ぜ」「だ」もはいって全50文字揃っています。
インク色 材質ABS・PE・顔料 寸法(mm)16×45×16 印面種別浸透印
1個
239 税込263
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル 使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)170 幅(mm)108 材質再生紙 内径(Φmm)約38 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) FSC認証認定 FSC認証番号C145817
1パック(6ロール)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質水引 分類水引飾り 寸法(Φcm)1,5
1袋(12個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
699 税込769
翌日出荷

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質水引 分類水引飾り 寸法(Φcm)1.5
1袋(6個)
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 セット内容(3サイズ×2色)×各2コ 材質チリメン、和紙、発泡スチロール 分類オールシーズン 寸法(Φcm)1.5~2.5
1袋(12個)
799 税込879
6日以内出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 分類オールシーズン
1袋(6個)
699 税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 ミックス 寸法(Φcm)3 セット内容4型×各6コ 計24コアソート 材質木製
1袋(24個)
459 税込505
6日以内出荷

寸法(mm)全長190×幅25×刃渡20 サイズ 質量(g)31 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼
1本
429 税込472
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。
芯径(mm)約38 種別芯あり 材質古紙パルプ100% 幅(mm)107 ホワイト 香り無香料 使用場所トイレ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個(12巻)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベック女子事務服 3150
ロングセラーの理由は安心感 大きめに衿ととった開襟スタイルに、フロントは3つボタン。 色はもちろん、コン。誰もが「事務服」として思い描くことができるこのオールドファッションスタイルは、世代を超えてロングセラーを続けています。 美しい光沢、薄手でも丈夫な素材。
混率(%)ポリエステル65・レーヨン35 素材ポプリン 材質(ボタン)樹脂 性別女性用
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
厚さ(mm)30
1セット
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の半分の時間でさっぱりすすげて、子どもの短いすすぎでも安心。100%植物性 洗浄成分。天然精油シトラスグリーンの香り。
用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。 タイプ 繰り返し・詰め替え対応
1個(800mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様鍛造品 材質スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。 掛数(本)1 最大使用荷重(kg)2 トラスコ品番004-6221 寸法(mm)(装着寸法)13~32 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50 取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
309 税込340
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本) 質量(g)約70(乾電池を含む) 電源DC1.5V(単4形電池×1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81 設定時間最長99分59秒~最短1秒 設置方法マグネット、スタンド 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 主材質ABS 音量(dB)70以上 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細繊維(マイクロファイバー)のふさふさハンディモップが、チリやホコリを集めます。凸凹面や溝、家具のお掃除に大変便利です。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。モップは取り替え可能。簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途リビングお掃除にハンディモップとして 仕様薬剤不使用・繰り返し洗いOK 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)