材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状極薄ローヘッド
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状極薄ローヘッド
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状極薄ローヘッド
寸法K(mm)1.5
種別全ねじ
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)5.0
頭部形状ローヘッド
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ローヘッド
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ