「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
色黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
容量各色/5L分
危険物の類別非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
危険物の類別非危険物
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
加工内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工
種別アルミ処理板A6063S アルマイト加工
アズワン品番2-9852-13
1セット(100枚)
¥18,200
税込¥20,020
10日以内出荷
硬質アルミ
材質アルミ
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に
主な用途アルミ
特性耐久
乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アルマイトを剥離する際に使用する液体です。再塗装やカラー変更も可能です。
使用温度範囲(℃)30~60
使用希釈倍率希釈なし(原液使用)
危険物の類別非危険物
使用可能材質ステンレス、ポリプロピレン
1本(4L)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
材質胴軸・後軸:アルミにアルマイトサテン加工、天冠中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:ばね銅にクロームメッキ
全長(mm)142.6
質量(g)23
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)12.5
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青)
基本交換部品シャープメカ500IBパック
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100A1
パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ細字
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
呼び寸法(cm)8
質量(g)40
サイズ(mm)385×85×42
再生紙使用マーク適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
再生紙使用マーク適合
直径18~21cmのフライパンや鍋に対応。軽くて扱いやすいアルミ製です。表面にはアルマイト加工を施しているので、酸化・腐食しにくいです。
材質本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木
高さ(mm)50
外径(Φmm)230
表面処理アルマイト加工
適合サイズ(cm)18、20、21兼用
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
直径15~18cmのフライパンや鍋に対応。軽くて扱いやすいアルミ製です。表面にはアルマイト加工を施しているので、酸化・腐食しにくいです。
材質本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木
高さ(mm)45
外径(Φmm)195
表面処理アルマイト加工
適合サイズ(cm)15、16、18兼用
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
アルマイト加工で表面を保護して腐食しにくい!軽くて熱伝導が抜群!ゆでる・煮るなど万能です。ちょっとした煮込み料理などにぴったりのサイズ。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
呼び寸法(cm)18
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
アルマイト加工で表面を保護して腐食しにくい!軽くて熱伝導が抜群!ゆでる・煮るなど万能です。ちょっとした煮込み料理などに最適です。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
呼び寸法(cm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
色シルバー
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】。表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。
材質アルミニウム
底面の厚さ(mm)4
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
アルマイト加工で表面を保護して腐食しにくい!軽くて熱伝導が抜群!ゆでる・煮るなど万能です。ちょっとした煮込み料理などに最適です。
材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm、取手:天然木
呼び寸法(cm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。便利な目盛付き。
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。便利な目盛付き。
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
アルマイト加工で表面を保護して腐食しにくい!軽くて熱伝導が抜群!ゆでる・煮るなど万能です。ちょっとした煮込み料理などにぴったりのサイズ。
材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm)、取手:天然木
呼び寸法(cm)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質アルミ合金
寸法(mm)600×400×H25
板厚(mm)1.2
種別600×400×H25
質量(g)1000
EBM品番558870
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ビスをカシメることで本体との密着が強くなり、ビスの落下を防ぎます。
材質蓋:アルミニウム、ツマミ:フェノール樹脂
サイズ小
外径(Φmm)155
TKG品番9-0046-1801
TKG品番(2017)6-0046-1801
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
容量(L)約4.0
色シルバー
寸法(mm)約275×215×245
質量(g)約570
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合容量(L)約2.8
適合ガスコンロ専用
付属品茶こし
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ツーピース構造の底取なので、生地を取り出し易いです。筒部は一枚絞りのプレス仕様です。
仕様筒部プレス
材質アルミニウム(アルマイト加工)
品名・タイプシフォンケーキ型
底径(Φmm)155
寸法(外径×高さ)(mm)170×83
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
軽くて扱いやすいアルマイト加工アルミ鍋。軽量タイプなので、大型サイズの鍋でも持運びしやすいです。
材質(本体)アルミニウム合金、(内面・外面)アルマイト仕上、(蓋)アルミニウム合金
厚さ(mm)1.0
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
板厚(mm)2.2
加工内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工
ツーピース構造の底取なので、生地を取り出し易いです。筒部は結合部のあるつなぎ仕様です。
仕様筒部つなぎ
材質アルミニウム(アルマイト加工)
品名・タイプシフォンケーキ型
底径(Φmm)190
寸法(外径×高さ)(mm)200×100
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
材質アルミ製、硬質アルマイト加工(グレー発色)
形状丸
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
寸法(Φ×mm)内200(底190)×H100
1個(1個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
セット内容アルミナイロンナット:4個、アルミロングチェーン金具:3個、アルミロングボルト:4本、アルミパイプ:8本、超軽量:51g
加工アルマイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ