Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格JASO MA/SL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30
使用油部分化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MB
危険物の性状非水溶性
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30
使用油部分化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
サイズM12
主な適合車種BENLY (AA03-100)
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。
アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。
小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.38
容量(L)2.68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×220×410
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別非危険物
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥769
税込¥846
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
部品名称オイルシール BQ2811E1
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB)
図解NoSSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.39、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.39
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,535
税込¥1,689
4日以内出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
メーカー名:スズキ。メーカー品番:16650-27E01
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:37880-09E01
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
主な適合純正品番3E1-85720-14
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:16650-27E01
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ