273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。 セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃 全長(mm)約160(本体) 質量(g)180
1セット(5本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

材質:ハンドル/ポリプロピレン・エラストマー(耐熱100℃) 刃部/ステンレス鋼丸刃 最小 7mmV刃 小 8mmシャープポイント
セット内容丸刃 最小mm、V刃 小8mm、シャープポイント TKG品番9-0422-1001 TKG品番(2017)6-0498-1201
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

全長(mm)175 刃幅(mm)32 エスコ品番EA588GE-1 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

PROXXON(プロクソン)カービング替刃
カービングプロ用の替刃です
用途交換用替え刃。
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンモバイルモーターハンドピース
耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ 機能クイックチャック、コレットチャック
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)カービングプロ
刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
用途木彫・彫刻・版画に 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)65 長さ(mm)240 質量(g)680 定格使用時間(分)15 振動数(min-1)11000
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm)187 材質ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板 全長(mm)345 質量(g)162 TKG品番9-1872-1101 TKG品番(2017)6-1667-1201
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本 エスコ品番EA589XE-7 材質特殊刃物鋼、桜木 全長(mm)205~210 質量(g)236 刃長(mm)25 柄長さ(mm)120
1セット(7本)
5,460 税込6,006
当日出荷

1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。 トラスコ品番859-2985 こて先(Φmm)8.5
1本
499 税込549
翌々日出荷

材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)311 ハンドル空洞(モナカ) TKG品番9-1806-0344 TKG品番(2017)6-1603-0344
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)164 質量(g)19 耐熱温度(℃)100 背厚(mm)1.1 刃渡り(cm)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマックウッドカーバ
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)8000 (50~60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 寸法(mm)250×170×250 トラスコ品番852-1832 質量(kg)5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

仕様キットタイプ = HSSカービング/フライスキットモデルナンバー = RC9004HSSカービング / ミリング24本セット. カービング / ミリング24本セットは、あらゆる小型回転工具に適合します。. 高速度鋼製ミニカービング / ミリングバー シャフト径: 最大3.2 mm 各種の形状: 丸型、円錐型、テーパー型、円筒型 木材、プラスチック、石、ガラス、金属に使用可能
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無) 消費電力(W)45(ペン組品40) トラスコ品番469-2438 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617 質量(kg)(ステーション部)1 外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130 電圧(V)AC100 コード長さ(m)(ペン組品)1.2 出力電圧(V)AC13 制御温度(℃)室温~550
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。
刃長(cm)20 材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂 全長(mm)335 質量(g)140 背厚(mm)2 TKG品番9-0317-0801 TKG品番(2017)6-0289-0801
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。
質量(g)100 全長(cm)32.5 刃渡り(cm)20
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フォーク:ステンレス材 ハンドル:茶合板 全長(mm)280 質量(g)145 TKG品番9-1872-1201 TKG品番(2017)6-1667-1301
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

紫外線照射10分で殺菌完了。 25-2704-01はキャスター付。
ピンク
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンカービングサンダー
ヤスリを取り付けた後に中央のねじでたわみを調整し、ワークへのあたりを適切に変化できます。紙、布ヤスリを帯状にしっかりと張って取り付けることができる隙間磨き用ハンドツールです。
トラスコ品番563-7606 適合ブレードCSヤスリ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W 材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂 質量(kg)6.5 タイプ壁掛型 温度(℃)(吹出口)55/(体感)40 定格寿命(時間)(ランプ)9000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400 電源コード(m)1.8 風速(m/s)1.3 最大消費電力(W)950(待機時70) 電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル) アズワン品番65-8727-31 運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止 繰り返し・詰め替え対応
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

日本カーヴィング歯ブラシ殺菌乾燥保管庫
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。 歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。 独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式 質量(kg)5 消費電力(W)460 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
1式(30本)ほか
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

71300300 カービングベンチ(木彫作業台) 道刃物工業 動画あり
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー 付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布) 材質MDF 高さ(mm)35(当て板) 主な用途木彫 有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。 材質(ブリップ部)PVCディピング加工 寸法(mm)55×120 材質(本体)430ステンレス 質量(g)53 材質(刃)420J2相当 材質(ナット)ステンレス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。 寸法(mm)55×14 質量(g)10
1枚
399 税込439
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]カービングシェルケース
今まで装着が難しかったスポーツタイプ車両にも装着出来るサイドバッグ
用途サイドバッグ 材質ポリカーボネイト+1680Dポリエステル 容量(L)32(片側16) リットル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×495×250 収納量最大:5.0kg(片側2.5kg)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃渡り(mm)200 仕様ビニールケース入り 材質本体:ステンレスカーボンスチール、柄:茶合板 全長(mm)325 EBM品番5287600
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ピジョン製母乳実感哺乳びんの新サイズが入るバスケットです。
材質ステンレス 寸法(mm)139×275×89 内寸(mm)65×65 アズワン品番69-3891-94
1個
19,998 税込21,998
8日以内出荷

ピジョン製母乳実感哺乳びんの新サイズが入るバスケットです。
材質ステンレス 寸法(mm)207×207×89 内寸(mm)65×65 アズワン品番69-3891-93
1個
15,598 税込17,158
8日以内出荷

材質頭部:ステンレスハイカーボンスチール、柄部:茶合板 形状カービングフォーク TKG品番9-1872-2701 TKG品番(2017)6-1667-2601
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

刃渡り(mm)185 材質ステンレス・プラスチック・天然木 全長(mm)410 TKG品番9-1872-1301 TKG品番(2017)6-1667-1401
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

大きなお肉の切り分けに最適。ストレートエッジのスイス製カービングナイフ。耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナット材ハンドルを採用。大きめのものを切るための究極のキッチンツール、それがシェフナイフです。良く研磨されたカミソリのように鋭い刃を持つワイドレードは、調理済みのものや焼いたお肉はもちろん、より大きな食材を簡単に効率よくスライスできる理想的なナイフです。
仕様●サイズ:ブレードの長さ/20cm●重量:131g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●ブレードの特徴:エキストラワイド●カラー:ウォールナット アズワン品番65-8765-59
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)322 ハンドル空洞(モナカ) TKG品番9-1806-0342 TKG品番(2017)6-1603-0342
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷