柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に
成分天然素材(無臭柿渋)
使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)
主な用途布、建築材
標準使用量100mL/m2(1回あたり)
希釈剤水
乾燥時間(時間)24以上
こんなお得な商品も!
サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め
仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安50~80g/m2
主な用途鉄
塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回
乾燥時間(時間)3~4(20℃)
使用場所屋内
アズワン品番1-2087-01
希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性さび止め
主な用途鉄
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8
油性 or 水性水性
使用可能材質鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥455
税込¥501
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
天然しぶ柿の塗料・染料です。
塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。
近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。
無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。
特性耐水
使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。
主な用途布、木材、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!
サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色乳白色
主成分合成ラテックス樹脂
特性さび止め
比重1.3
耐熱温度(℃)93
主な用途鉄
使用可能材質鉄
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色緑
主な用途鉄部
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番489-6572
質量(kg)4.4
使用温度範囲(℃)10~30
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。
手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆
付属品小分けカップ・専用筆
色赤さび
主な用途鉄部の防錆用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1個(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。
タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。
赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果
約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。
パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります)
塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に
主な用途鉄
使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。
乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30
耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)
完全硬化時間18~24時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。
成分柿
質量混合比渋柿:水=100:0~300
塗布方法刷毛塗り、タンポ塗り
乾燥時間(時間)4以上(20℃)
色調茶褐色
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)約10(3倍希釈の場合)
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め
質量(g)70
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。
通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。
染料など着色料は一切使用していません。
近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。
主な用途木、紙
希釈剤水
指触乾燥時間(時間)2~4
名称Iron(III) chloride, hexahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3 6H2O
濃度(%)≧97
化学組成FeCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-91
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量270.29
CAS登録番号10025-77-1
分子式FeCl3・6H2O
別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塗装前の錆び止め処理に最適!
錆びの上に塗布するだけで、赤さびが不活性な黒色被膜になります!
表面はラテックス樹脂コーティングされるので、水と空気を遮断し長期に渡って錆の進行を止めます!
乾燥後にそのまま塗装ができる!
用途鉄系金属などのサビ止め、塗装下地処理
成分タンニン酸、カルボン酸、ラテックス、他
液性酸性
適合塗料一般的な水性/油性塗料/一般用錆び止め塗料、鉛丹錆び止めペイント、亜酸化鉛錆び止めペイント、塩基性クロム酸鉛錆び止めペイント、ジンククロメート錆び止めペイント、鉛丹ジンククロメート錆び止めペイント、タールエポキシ樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料
臭いが少ない超低溶剤タイプ。
赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。
約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。
塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。
1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆
仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。
使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
油性 or 水性水性
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
黒錆(タンニン酸第二鉄)とアクリル樹脂からなるバリア層が酸素や水分を遮断し、錆の進行を抑制
10~15分で転化反応が完了
Q2塗布後のバリア層は下塗りの役割を果たし、ほとんどの塗料での上塗り可能
色透明の薄茶色
適合材鋼材の錆
密度1.2
塗布面積(m2)約81(重ね塗り2回)
pH約3
固形分0.37
外観透明の薄茶色
希釈希釈しないで使用
保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
特性錆の進行を抑制
暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。
クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。
厚手のシートなので拭き心地もばっちり。
245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。
シートサイズ(cm)35×24.5
成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
種類フェイス&ボディシート
材質(シート)レーヨン+ポリエステル
香りクールシトラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
面倒・手間のかかるサビ取り作業は不要です。
サビに直接塗るだけで、サビ止め皮膜に変化します。変化した皮膜がサビの再発を防ぎます。
その上に塗装をする事も可能です。
成分タンニン酸、ラテックス
容量(mL)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×62×62
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
保湿成分。柿渋エキス(カキタンニン)配合。医薬部外品。薬用ハンドソープ【洗浄+殺菌+消毒】。魚を触ったあとの手洗いに!魚の脂や魚臭をさっぱり洗い落とします。
用途ポンプを押すと泡になって出てきます。適量を手に広げて洗い、その後よくすすぐ。容器を振らずに置いたまま使う。
成分その他:精製水、カリウム石けん用素地、濃グリセリン、ジプロピレングリコール、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ゲラニオール変性アルコール、カキタンニン、1,3ーブチレングリコール、乳酸ナトリウム液、エデト酸四ナトリウム四水塩、塩化ナトリウム、クエン酸、香料
容量(mL)250
タイプ液体
有効成分イソプロピルメチルフェノール
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ひんやりシャワーシリーズの大判シート。凍えるほどの極冷感!。首すじ、腕、ワキの下、足などの汗やベタつきが気になるところにお使いください。約30cm×約32cmの「超でかタオルシート」採用。厚手のシートなので破れにくく1枚で全身を拭くことができます。消臭成分として茶エキスと柿タンニンのダブル配合。汗のベタつきやニオイをスッキリとふき取ります。サラサラパウダーインでベタつきにくく、サラッとした仕上がりです。ヒアルロン酸Naも配合しているので、乾燥も防ぎます。
用途朝のシャワー代わりやお出かけ前に。スポーツやアウトドアなど入浴やシャワーができないとき。オフィス・学校・お出かけ先でべたつきが気になるときに。
仕様サラサラパウダーイン
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)(シート)300×320
質量(g)155/袋
種類冷却シート
外形寸法(mm)215×20×130
香りミント&グレープフルーツ
原材料水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、サリチル酸、チャ葉エキス、カキタンニン、タルク、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
1袋(10枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ。ガシガシ拭けるクーリングシート。大容量×大判サイズ。ライムの香り
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
質量(kg)1.9
種類冷却シート
本体寸法(mm)200×200×200
シートサイズ(mm)180×400
入数150枚入
1個
¥5,800
税込¥6,380
当日出荷
防災セット コンパクト セット 防災リュック 簡易トイレ 非常用 避難 防災グッズ 防災用品 災害 断水 介護 アウトドア 消臭 抗菌 防臭袋 凝固剤 携帯トイレ 防災トイレ 台風 洪水 防災
用途耐荷重100kg お困りごとのトイレ対策品が充実した7点セット
セット内容リュック、目隠しポンチョ2枚、簡易トイレ10回分、段ボール型簡易便座、アルコール除菌フォーム、ウエットティッシュ1個、ポケットティッシュ5個
材質リュック:ポリプロピレン、目隠しポンチョ:ポリエチレン, 簡易トイレ: ポリエチレン 高分子ポリマー、段ボール型簡易便座:紙、アルコール除菌フォーム:エタノール 水 LPG セタノール REG60水添ヒマシ油 シメン5オール ヒアルロン酸Na カキタンニン 乳酸Na BG 香料、ウエットティッシュ:ポリプロピレン、ポケットティッシュ:パルプ
人数1人用
1個
¥5,255
税込¥5,781
翌々日出荷
毛髪・頭皮・技術者の皮膚にやさしいマイルドなシャンプー。商品の特長。豊かな泡で髪を優しくいたわりながら汚れをスッキリと落とし、キューティクルを整えながら、流し時にもキシつきが少ないだけではなく泡切れも早く、安全性と生分解性の高い洗浄成分と天然由来の保護成分で手荒れを防ぐ。コストパフォーマンスにも優れたシャンプーです。微香性(フルーティーフローラル)。
成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、スルホコハク酸ラウレス2Na、コカミドメチルMEA、ポリクオタニウム-10、セラミド2、加水分解シルク、ベタイン、カキタンニン、酵母エキス、ボタンエキス、フユボダイジュ花エキス、アルテア根エキス、アルニカ花エキス、グリセリン、グリシン、PPG-4セテス-20、クエン酸、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、硫酸Na、硫酸亜鉛、DPG、BG、香料
使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。
容量(mL)1000
使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
1個(1000mL)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ。ガシガシ拭けるクーリングシート。大容量×大判サイズ。ライムの香り。※詰め替え用
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
質量(kg)1.65
種類冷却シート
本体寸法(mm)180×120×200
シートサイズ(mm)180×400
入数150枚入
1個
¥4,400
税込¥4,840
4日以内出荷
全身およびデリケートゾーン清拭ワイプシート。単包で使い切りしやすい清拭3枚+ONEの4枚のシートで陰部清拭含む全身保清が完結。独自の三層構造により肌当たりが優しい。厚手大判で液量多めのシート材。55℃以下の環境下で温め使用可能(電子レンジでの温めは不可)。ヒアルロン酸Naを中心にタイプの異なる5種類の保湿成分の液剤を採用。第三者機関での試験(ISO10993ー23)を実施し、液剤に関して安全性を確認
成分水、BG、ヒアルロン酸Na、モモ葉エキス、カキタンニン、グリセリン、グリシン、セチルピリジニウムクロリド、硫酸亜鉛、クエン酸、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、メチルパラベン、エチルパラベン、フェノキシエタノール
シートサイズ(mm)200×300
アズワン品番69-7681-01
使用期限製造日から3年(未開封の場合)
1箱(10包)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
生き物に安心!ボトルの奥までスッキリ除菌!。小動物の給水ボトルや食器の除菌剤。ガンコな水垢などのぬめりや気になる雑菌をスッキリと除去します。
内容量(mL)100
対象生体:うさぎ・フェレット・ハムスター等の小動物
サイズ(mm)W 70 × D 41 × H 140
原材料タンパク質分解酵素、多糖体分解酵素、柿タンニン、茶カテキン、次亜塩素酸、PH調整剤、精製水
1個(100mL)
¥749
税込¥824
4日以内出荷
成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリン酸、ミリスチン酸、コカミドDEA、水酸 化K、ラウリルベタイン、グリセリン、BG、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸ジ メチルシラノール、PCA-Na、ペンチレングリコール、アルギニン、グリ シン、アスパラギン酸、カキタンニン、PCA、チャ乾留液、ヒアルロン酸ク ロスポリマーNa、シャクヤク根エキス、チャ葉エキス、アラニン、コメヌカス フィンゴ糖脂質またはスフィンゴ糖脂質、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒ ドロキシプロピルトリモニウム、ヒメフウロエキス、オウゴン根エキス、セリン、 イザヨイバラエキス、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、 フェニルアラニン、オリゴペプチド-20、ポリクオタニウム-7、加水分解 ヒアルロン酸、アボカド油、アルガニアスピノサ核油、カニナバラ果実油、シ ア脂、ブドウ種子油、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、セ レブロシド、セラミドEOP、乳酸Na、硫酸亜鉛、コレステロール、カル ボマー、キサンタンガム、ポリソルベート20、ラウロイルラクチレートNa、 水添レシチン、水添リゾレシチン、エタノール、クエン酸Na、テトラヘキシ ルデカン酸アスコルビル、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料
使用方法手やタオル、泡立てネットに適量(2プッシュ分)をとり、よく泡立ててからお肌をマッサージするように洗浄。洗浄後は洗い流してください。
使用上の注意肌に合わない時、又は傷やはれもの、湿しん等異常がある部位には使用しないでください。使用中や使用後、かぶれや刺激を感じたときには使用を中止し、症状が残る場合は、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。目に入らないように注意し、入った場合は、すぐに水で充分に洗い流してください。子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。天然由来成分を配合しておりますので色や香りの変化や沈殿などが発生する場合がありますが使用上の問題はございません。
1個(450mL)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
成分水、ラウリン酸、ミリスチン酸、水酸化K、ラウリルベタイン、 ラウラミドDEA、グリセリン、チャ葉エキス、セラミド3、カプ リル酸グリセリル、PCA-Na、アルギニン、グリシン、アス パラギン酸、カキタンニン、PCA、チャ乾留液、ペンチレン グリコール、シャクヤク根エキス、オリーブ葉エキス、ビワ葉 エキス、マグワ根皮エキス、アラニン、オウゴン根エキス、 ウコン根エキス、セリン、カワラヨモギ花エキス、バリン、ア ロエベラ葉エキス、ルイボスエキス、イソロイシン、トレオニ ン、プロリン、ゲットウ葉エキス、サクシノイルアテロコラーゲ ン、チョウジエキス、ヒスチジン、フェニルアラニン、オリゴ ペプチド-20、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、 ホホバ種子油、シア脂、ダイズステロール、ラウリン酸BG、 乳酸Na、硫酸亜鉛、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、 コカミドDEA、ココイルグリシンNa、ポリソルベート20、水 添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、BG、エタノー ル、クエン酸、クエン酸Na、フェノキシエタノール、香料、 ステアリン酸
使用方法手やタオル、泡立てネットに適量(2プッシュ分)をとり、よく泡立ててからお肌をマッサージするように洗浄。洗浄後は洗い流してください。
使用上の注意肌に合わない時、又は傷やはれもの、湿しん等異常がある部位には使用しないでください。使用中や使用後、かぶれや刺激を感じたときには使用を中止し、症状が残る場合は、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。目に入らないように注意し、入った場合は、すぐに水で充分に洗い流してください。子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。天然由来成分を配合しておりますので色や香りの変化や沈殿などが発生する場合がありますが使用上の問題はございません。
1個(400mL)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのメガクールマックスの詰替え用パックになります。
開封前であれば長期保存(約3年)が可能です。
用途メガクールマックスの詰替え用に・緊急時の保存や備蓄用に
種類冷却シート
質量(kg)1.65
シートサイズ(mm)180×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×200
枚数150枚(シート)
成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
1袋(150枚)
¥5,990
税込¥6,589
5日以内出荷
爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
180x400mmの大きいサイズで顔や首筋の汚れベタつきをしっかりと拭き取ります。
用途顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。
成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
質量(g)1750
種類冷却シート
シートサイズ(mm)180×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×195
積層枚数(シート)150枚
アズワン品番64-5137-86
1個(150枚)
¥6,190
税込¥6,809
5日以内出荷
かなり強めのメントールで働く男も納得の爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
顔や首筋の汚れやベタつきをしっかり拭き取ります。
用途顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに
性別男性用
シートサイズ(cm)18×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
積層枚数(シート)150
成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
香りライム系
1本(150枚)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
入浴できない時の。簡単ケア
材質水、DPG、カキタンニン、ハトムギ種子エキス、ツボクサ葉/茎エキス、ユズ果実エキス、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、PPG-6デシルテトラデセス-30、グリセリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ラウラミドプロピルベタイン、グリチルリチン酸2K、クエン酸Na、グリシン、塩化Na、硫酸亜鉛、エチドロン酸、デシルグルコシド、BG、クエン酸、香料
サイズ個装90×205×70mmケース19×23×44.5cm内容量:480mL
1本
¥879
税込¥967
5日以内出荷
靴を脱ぐときにきになる足のニオイに…足の黒ずみ・汚れまで泡立つ重曹配合ジェルで徹底ケア。
成分水、グリセリン、エタノール、メチルパーフルオロイソブチルエーテル、コカミドプロピルベタイン、アルギニン、カキタンニン、炭、チャ葉エキス、o-シメン-5-オール、炭酸水素Na、乳酸Na、ラウレス硫酸Na、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、トレハロース、(クロロフィリン/銅)複合体、ココイルグリシンK、PEG-40水添ヒマシ油、ヒドロキシエチルセルロース、フィチン酸、BG、酸化銀、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30g)
¥1,980
税込¥2,178
5日以内出荷
頑固なニオイ菌を消毒&殺菌!有効成分「イソプロピルメチルフェノール」を配合。消毒と殺菌効果で、ニオイの原因菌に集中アタック!
抗炎症成分である「グリチルリチン酸ジカリウム」を配合。殺菌効果とお肌保護のバランスを保つ処方に。
人差し指と親指が別れたウォッシュグローブがセットになっており、指の間や爪周りの溜まった汚れとニオイ菌を隅々まで洗浄!また、ポリエステル素材の微細な生地を採用し、角質を絡めとり、雑菌の逃げ場すら残しません!
グリーンティーの香りで、洗い上がりもすっきり爽やか!
成分【有効成分】イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム、【その他の成分】カリウム含有石けん用素地、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、石けん用素地、パーム脂肪酸、ソルビット液、濃グリセリン、オレイン酸、ステアリン酸、ベントナイト、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、エデト酸四ナトリウム四水塩、ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム液、カキタンニン、グリシン、クエン酸ナトリウム、硫酸亜鉛、セタノール、無水ケイ酸、チャエキス(1)、無水エタノール、アスパラサスリネアリスエキス、ヨクイニンエキス、紅茶エキス、ダイズエキス、1,3-ブチレングリコール、炭酸水素ナトリウム、クエン酸、グンジョウ、黄酸化鉄、香料、精製水
効果皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭を防ぐ。
1個
¥899
税込¥989
欠品中
入浴できない時の。簡単ケア
材質水、DPG、カキタンニン、ハトムギ種子エキス、ツボクサ葉/茎エキス、ユズ果実エキス、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、PPG-6デシルテトラデセス-30、グリセリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ラウラミドプロピルベタイン、グリチルリチン酸2K、クエン酸Na、グリシン、塩化Na、硫酸亜鉛、エチドロン酸、デシルグルコシド、BG、クエン酸、香料
サイズ個装90×205×70mmケース19×23×44.5cm内容量:480mL
1ケース(12本)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ