271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本(350mL)
709 税込780
7日以内出荷

KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性
1缶(600mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。 セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL)(シリンダー)60 ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm)300 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL)(シリンダー)60 適合車種汎用 ゲージ(寸法)Φ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm)約320
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,890 税込2,079
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。 一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。 セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。 SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)
危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。 セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フロントフォークオイル(ミディアム) 2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。 シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。 軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)1 危険等級 動粘度(mm2/s)33.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,080 税込4,488
当日出荷

作動性に優れた部分化学合成油を採用した高品質クッションオイルで、指定車種に最適です。
粘度SAE-10W 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷


フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用 種類全化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。
仕様レベルゲージ: 0~290mm 容量(mL)(シリンジ)60 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フロントフォークオイル(ハード) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-11とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)500 危険等級 動粘度(mm2/s)53.4(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ4L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

タイプ spec:F1030(#40相当) spec:F1020(#30相当) spec:F1010(#20相当) spec:F1005(#15相当) spec:F1000(#10相当) spec:F995 (#5 相当) spec:F990 (#0 相当) サポートライダー&開発ライダー 2013年 CBR250Rにて 筑波3連勝 鈴鹿2連勝の中村敬司選手と speedheartTTSチーム 鶴野浩氏が監修。 サーキットによりチョイスが変わってきますがF1030~F950のブレンドも 可能になっていますので自分に合ったオイルチューニングを行っていただけるようになっています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)フォークオイル01 FK-01
フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)500 危険等級 動粘度(mm2/s)15.4(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

1缶(600mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

フロントフォークなどの油面調整時に、正確かつ便利に調整が可能なキットです。
用途フロントフォーク向け レッド(アルマイト) タイプフォーク油面調整キット 目盛(mm)長300 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品 メーカースズキ(SUZUKI)
1個
599 税込659
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07) 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×54×11] 高さ(mm)11 タイプDCY 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)54 内径(mm)43
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ38 [38×50×10.5] 高さ(mm)10.5 備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38] タイプTC4 径(Φmm)フォーク:38 外径(mm)50 内径(mm)38
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.116。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SXV550 11。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09。ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KTM 990ADVENTURE/950ADVENTURE 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×57.7×9.5/10.3] 高さ(mm)9.5 to 10.3 タイプTCL1 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)57.7 内径(mm)48
1個
2,498 税込2,748
欠品中

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.045。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[BMW:31421450127]。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K75 85-95。ビーエムダブリュー[BMW] K100 83-91。タイプ:SC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x51x6]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:51。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:6。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:K100RS 16V(純正31421450127相当) 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×51×6] 高さ(mm)6 タイプSC4 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)51 内径(mm)41
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.041。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[SUZUKI:51153-44B00/YAMAHA:43F-23145-10]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:DR750S/DR800S 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.132。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[YAMAHA 5VU-23145-00 ]。タイプ:TC4-2。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41[41 x 53 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ4mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:T MAX 04-07 FZR 600 12-13 YZF R6 06-14 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41[41×53×11] 高さ(mm)11 タイプTC4-2 径(Φmm)フォーク:4 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.024。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×48×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:35 外径(mm)48 内径(mm)35
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.071。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:4HCマジェスティー/XC125 04-05 他 純正品番:[YAMAHA:5ML-F3145-10]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:YP250 96-99/マジェスティー(4HC)/XC125 04-05 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33 [33×45×8/10.5] 高さ(mm)8 to 10.5 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)45 内径(mm)33
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷