コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
入組点数9
セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本
質量(g)100
エスコ品番EA573XY-3
セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)
長さ(mm)(ケース)88
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
パイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。充実した内容で、ガレージの日頃メンテナンスから、ツーリングでの不意なトラブルに対応。1/4DRのソケットセットを中心にしたセットで人気のSIGNETレンチも付属。ツールロールは、表面は丈夫な幌布、内面はナイロン素材。ツールロールはMADE IN JAPAN。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールロール:345X580X10
収納時寸法(mm)W345XD140XH60
セット数21点
質量(g)2140
セット内容SIGNETレンチ8・10・12mm、1/4DR6角ソケット8・10・12mm、1/4DRヘックスビットソケット4・5・6・8mm、ソケットホルダー240mm、1/4DRラチェットハンドル、1/4DRT型スライドハンドル、1/4DR首振りエキステンションバー、モンキーレンチ150mm、強力ニッパー160mm、スリップジョイントプライヤー150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、ツールロール
セット商品数21点
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。
セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
長さ(mm)20
サイズ六角穴(対辺5mm)x1/4”HEX(C6ビット装着用)
質量(g)9
直径(mm)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。
チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール
寸法(mm)90×40×25
質量(g)180
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
63日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。
出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ラチェットハンドル(1/4inch)、ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)
使用ラチェット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
主な適合純正品番5XT-21107-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
長さ(mm)90
幅(mm)16
質量(g)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット。
セット内容470バイクツール(6色)×各2セット、レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック
質量(g)1256
1組
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。
アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
用途アウターレースの抜き取りに
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)78
質量(g)410
使用範囲(mm)36~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
仕様ナット外径Φ35~75
材質鉄
厚さ(mm)4
全長(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
E バイク Shimano(R) STEPS E8000、E7000、E6100、E5000 シリーズ用のチェーンリング SM-CRE61、SM-CRE70、SM-CRE80 のロックリングを取り外して取り付けます。TB-BB10、TB-BB40、TB-1005、TB-8919と組み合わせてTB-1071と組み合わせて使用します。
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。
パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。
全長×全幅W(mm)75×13
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等
材質合金鋼(熱処理)
寸法(幅W×長さL)(mm)80×155
主な適合車種汎用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)72.4×Φ19.3
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス
サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90
アズワン品番64-5105-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥569
税込¥626
当日出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質アルミニウム
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)35
軸(mm)15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。
乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。
塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。
傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。
ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。
エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。
【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など
【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど
【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど
セット内容3本
色ブラック
長さ(cm)22
材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)【ミディアム】豚の剛毛【ハード】ナイロン
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220
適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ