エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
耐熱性・密着性抜群。
耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。
変色が少なく密着性にすぐれています。
ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)
使用温度範囲(℃)600
主な用途鉄部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシリコン
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
容量(g)312
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)320
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き
タイプシリコン樹脂塗料
乾燥時間(分)30~60(20℃)
塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)(180℃)20~30
耐熱温度(℃)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。
耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。
美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。
サビ防止効果バツグン。
作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料
成分トルエン
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)66×163
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)(180℃)20~30
耐熱温度(℃)600
耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)300
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。
特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可
仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)
主成分変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)
オープンタイム(分)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6416
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)150×250
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6415
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×220
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。
優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。
速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に
仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])490[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します
耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します
付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
「コーヒーの美味しさ引き出す、純金メッキのフィルター」
金属フィルターは豆本来の特徴がダイレクトに抽出されるためペーパーフィルターとは香味が変わります。
特にゴールドフィルターはメッシュが純金コーティングされているため化学変化に強く、味と香りに対して最も影響が少ないフィルターです。
オイルを逃さず、高温短時間抽出ができるよう計算されたメッシュ構造。
ペーパーフィルター不要なので環境にやさしく、長く使えば経済的にもお得です。
付属品フィルターホルダー
材質純金メッキ(ステンレス)・ポリプロピレン
耐熱温度(℃)135
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
厚さ(mm)1.32
色ゴールド
ハトメ内径(mm)12
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。
材質コポリマー
長さ(m)50
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)
厚さ(mm)0.81
仕様A種合格品
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
ハトメ内径(mm)12
材質塩化ビニール
色(柄)ゴールド
耐熱温度(℃)60
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
種別ロール
トラスコ品番121-0211
幅(mm)900
厚さ(mm)0.81
材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用
質量(kg)14.0
色ゴールド
長さ(m)25
1本
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×265
材質塩化ビニール
サイズ尺3
色(柄)ゴールド
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
種別ロール
トラスコ品番121-0297
幅(mm)900
厚さ(mm)1.32
材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。
質量(kg)25.0
色ゴールド
長さ(m)25
1本
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
「コーヒーを淹れる、味わう、一杯分の贅沢」
プレス器やドリッパー等の抽出器具を必要としないので、一人でも手軽に「淹れたて」を楽しむことができます。
また、数を揃えておけば複数人のお客様でも、それぞれがコーヒーや紅茶、中国茶、ハーブティとお好みを召し上がっていただくことができます。
メッシュが純金コーティングされているため、化学変化に強く、味と香りに対して最も影響が少ないフィルターです。
カップは熱い飲み物が冷めにくいダブルウォールのマグ。 「ステンレス製のマグは金属臭が気になる」 という方にもおすすめです。
材質純金メッキ(ステンレス)・ポリプロピレン・ホウケイ酸ガラス
容量(mL)適正抽出量:180
質量(g)190
耐熱温度(℃)120(温度差)
最大容量(mL)300(ガラスマグ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×105
1個
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
材質耐熱ABS樹脂
外寸(mm)210×62
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
色ゴールド
高さ(mm)54
サイズ(cm)7
内径(Φmm)63
外径(Φmm)73
底径(Φmm)47
1パック(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
材質耐熱ABS樹脂
外寸(mm)207×62
メタリックの結束タイです。簡単にフィルムを縛る事が出来ます。針金を使用しておりませんので、電子レンジにもご利用頂けます。
色金
材質紙
耐熱温度(℃)約60(使用前に必ず調理試作を行い、使用可否をご確認ください)
EBM品番4432500
1セット(100本)
¥579
税込¥637
当日出荷
最高級タイプです。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。ノンアスベストの安全な製品です。柔らかくワークにフィットします。引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
トラスコ品番380-3397
種別ミニ
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)600
幅(mm)800
厚さ(mm)1.32
色ゴールド
ハトメ数4
ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
寸法(mm)100×200×3
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)3600
1枚
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6417
材質耐熱ガラス
厚さ(mm)4
寸法(mm)150×250
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ゴールドタイプの普及品です。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。火花の飛散が少ないです。ノンアスベストの安全な製品です。軽量タイプなので、持ち運びに便利です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
トラスコ品番380-3398
種別ミニ
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)600
幅(mm)800
厚さ(mm)0.81
色ゴールド
ハトメ数4
ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第55221号
防炎性能試験番号C2120012
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):21mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ