95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。
タイプ 材質スチール 対辺(mm)21 全長(mm)35.5 シルバー 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.5
1箱(4個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ 全長(mm)22 材質スチール テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角軸二面幅(mm)19 材質スチール 対辺(mm)19 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(16個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金 全長(mm)31 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 サイズ対辺19mm×全長31mm タイプ
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール 表面処理黒クロームメッキ ねじ径(mm)12 対辺(mm)17 全長(mm)48 セット内容4個 黒クロームメッキ タイプ貫通
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/4sq. 大型車用ホイールナットソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)400 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法D2(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール 対辺(mm)21 表面処理クロムメッキ
1箱(16個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
369 税込406
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
サイズM12 タイプホイールナットキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
サイズM14 タイプホイールナットキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)54 寸法H(mm)12.5 寸法L(mm)87 ブルー 質量(g)1033 差込角(mm[inch])25.4[1]
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法D2(mm)44 寸法H(mm)12 寸法L(mm)75
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は80mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)44 寸法H(mm)12.5 寸法L(mm)80
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金 全長(mm)34 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 サイズ対辺21mm×全長34mm タイプ
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4 最大締付トルク(N・m)1470 トラスコ品番816-6743 全長(mm)525 質量(kg)9.2 タイプピンレスハンマー 使用空気圧力(MPa)68 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)3800 ホース取付口Rc1/2 排気方向上方
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440 全長(mm)110 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 深さ(mm)21
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。 ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。 樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。
用途12.7角のインパクトレンチ用ソケット 差込角(mm)12.7 寸法L1(mm)105 寸法D2(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19 寸法D2(mm)44
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86 外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)970 深さ(mm)21 二面幅(mm)17/19/21 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備 寸法(mm)79×240×284 質量(kg)3.2 最大トルク(N・m)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100 差込角(sq.)19 実用トルク(N・m)950
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備 セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書 寸法(mm)440×366×113 質量(kg)4 最大トルク(N・m)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100 差込角(sq.)19 実用トルク(N・m)950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー 全長(mm)449(ソケット無) 質量(kg)6.6(電池パック付) 差込角(mm)25.4 全高(mm)310(ソケット無) 最大トルク(N・m)800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7 騒音レベル(dB(A))73 設定トルク(Nm)200~800
1セット
799,800 税込879,780
翌々日出荷