540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)






ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉
エコ商品
外径(Φmm)23 厚さ(mm)4 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ添加用パール原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
1本(200g)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


特殊難燃布(バイナール)は安全と快適を同時に実現させた難燃衣料繊維です。 優れた難燃性、薬品飛散に強力な耐久性、作業に快適な吸水性、洗濯可能なイージーケア。
仕様特殊布付平面カーブ、着脱簡単ホック式、ツバ付 形状ヘルメット取付型 材質(レンズ)ポリカーボネイト 質量(g)400 本体寸法(mm)(サイド・後部・一体形布)360×530、(下部布)190×360、(本体)215×345 レンズ厚さ(mm)2
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷


仕様SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。 長さ(mm)10.5 幅(mm)7.5 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズSMR 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品SMコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(50個)
499 税込549
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。 ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。 人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。 。 ※グリップエンドオープン。 。 【特徴】。 ・3種類のピラミッド型滑り止め。 ・親指、人差し指部分:小型形状。 ・手のひら部分:大型形状。 ・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。 ・ワイヤリング用に4つの溝を配置。 ・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24 長さ(mm)115 適合ユニバーサル タイプ非貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm)30.5
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)8 幅(mm)7.4 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズSMP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品SMコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(50個)
609 税込670
欠品中

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニット グリスニップル有り 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.1 直径(Φ)直径202mm 深さ(mm)80mm
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.6 直径(Φ)直径180mm 深さ(mm)75mm
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.8 直径(Φ)直径220mm 深さ(mm)85mm
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.2 直径(Φ)直径160mm 深さ(mm)70mm
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷