PK-938 エニグマG2 ラーマIIIパンツコミネ6日以内出荷
充実の装備で快適性と機能性を兼ね備えたウインターパンツ。膝にはCEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクター、腰横にはEVAパッドを内蔵。着脱可能な保温ライナーと太もものベンチレーションで、気温に応じた調整が可能。乗車姿勢の取りやすい3Dパターンに加え、運動性を高めるシャーリングを効果的に配置。ずり下がりを防ぐ着脱式サスペンダーと、ウエスト・ふくらはぎ裏のアジャスターでフィット感の調整にも対応。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・保温性を局める中綿入り・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・エアベンチレーション機能・運動性を高める立体裁断・着脱可能なインナー標準装備・腰横・膝にプロテクター標準装備・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterプロテクターknee・side