1,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●インダクタンス: 6.2 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 82mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 6GHz●最小品質ファクター: 35℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
149 税込164
7日以内出荷

大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 質量(kg)約1.129 電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh 外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く) 消費電力最大約65W 表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz) センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度 機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし) 充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) キャッシュメモリ(MB)12 ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー 使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 色(本体)シルバー OSWindows 11 Pro グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵) セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド BluetoothBluetooth v5.1 カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AA コア数10コア SSD512GB(PCIe) 光学ドライブ搭載されていません 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時] LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)



直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.8 PoE対応×
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)




ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単2形 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年
1パック(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様アルミ製軽量タイプ 付属品固定ブラケット 種別ガス加圧式 放射距離3~6m
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-090。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 取扱説明書なし PoE対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア集合郵便受箱 SA-N
経済性抜群、普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様 南京錠対応型 投函タイプ前入前出 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.6
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

14段リクライニングでお好みの角度を細かく調整できます。 ストッパー付きのキャスターで移動や収納に便利です。 片手で簡単収納。折りたたんでコンパクトに収納。 落下防止にもなるサイドの手すり
種類リクライニング折畳みベッド 機能14段階リクライニング、ストッパー付キャスター 材質(構造材)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、(生地)ポリエステル100%、(中材)固綿ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)21 耐荷重(kg)約90 収納時寸法(mm)幅895×奥行430×高さ1035 座面高さ(mm)310 使用時寸法(mm)約幅895×奥行1975×高さ420 マット厚(mm)約80
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

粒状の肥料と、農薬が散布可能です。軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!。畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、。粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
用途肥料・農薬の散布 質量(kg)64 寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式320EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ソケットニップル
1個(5個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 使用ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け簡単 付属の結束バンドで固定するだけ! 殺風景なテラスや 外壁なども、気軽に イメージチェンジ! お手入れ簡単 汚れたときは水で軽く洗い流せば OK! 本物の植物ではないので枯れ葉 や落葉の掃除の手間もいりません。
用途フェンスやベランダを手軽に目隠し 付属品結束バンド、取扱説明書 材質ポリエステル、ポリエチレン樹脂 質量(kg)1.6 寸法(cm)100×300
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワサプライ静音FAN
ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
セット内容ファン、固定ネジ2本 騒音レベル(dB(A))21.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])4000 最大風量(CFM)3.77 定格容量DC12V/0.08A コネクタ形状XH-2P
1個
849 税込934
当日出荷

サカエ特製四輪車
RoHS
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。自在車と固定車は組替え可能です。
材質スチール 材質(車輪)ゴム車 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)スチール
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 検査項目100%導通検査 シールドUTP(4対) 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)1.0×4.0 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)