73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。
サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
1個
599 税込659
7日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。
径(Φmm)21 ねじUNC1/4(6.3mm)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

さまざまな形状のマイクに適合。 防振効果が高く、揺れも少ない構造です。
ねじ径(inch)5/8(15.8mm)
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
欠品中

適合グリップ径Φ21のストレートマイク タイプストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分(原液)イソヘキサン、エタノール 容量(mL)840 タイプ速乾、逆噴射可能 ガスの種類LPG、CO2 危険等級 アズワン品番4-2599-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1本
439 税込483
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール 容量(mL)840 仕様【噴射ガス】LPG、CO2 タイプ速乾/逆さ噴射可 危険等級 アズワン品番4-2599-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
12,100 税込13,310
翌々日出荷

振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。
付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm 対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

グリップ径が15~25mmの各種マイクに適合。 テーパード付きにも使えます。
ねじ径5/8インチ:15.8mm
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックZB5AT844
エコ商品
幅(mm)30 質量(kg)0.05 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5 シリーズZB5 深さ(mm)56 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round リセットPush-pull 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性300000サイクル 操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarked クラスClass II IEC 60536 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


1個
595 税込655
翌日出荷



多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ 材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs 全長(mm)154 径(Φmm)13 商品タイプ本体
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
6,490 税込7,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz) タイプ非照光タイプ 保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529) 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)30 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 突入電流(A)0.1以下 音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃) 定格使用電圧(V)DC12~24 耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間 使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Description。The SparkFun Qwiic Quad Relay is a unique power accessory board that has been designed for switching not one but four high powered devices from your Arduino or another low powered microcontroller using I2C. Taking a look at the board, the Quad Relay has four individual relays rated up to 5 Amps per channel at 250VAC or 30VDC. Each channel also has its own uniquely colored LED, silk for easy identification, and screw terminals for optional connection. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system!。At the heart of the SparkFun Qwiic Quad Relay is an ATtiny84 that takes various commands to toggle the four relays. The I2C address of the ATtiny84A is software configurable so if you had the desire and power, you could daisy chain over 100 Qwiic Quad Relays. There is also a header that breaks out the four I2C lines if you're not taking advantage of the Qwiic connectors. And last up, the barrel jack is rated for wall adapters in the range 7-12V but we have equipped this relay board with a jumper on the underside of the board if you want to use wall adapters at 5V.。Messing with such high voltage is dangerous! We've included many safety precautions onto the PCB including, wide traces designed for high amperage, ground isolation between the relay and other circuitry, and a milled out area around the common pin of the relay. However, with all the safety precautions included with the SparkFun Qwiic Quad Relay, this is still a power accessory for users who are experienced around, and knowledgeable about high AC voltage. If that's not quite your jam, that's okay! Check out the IoT Power Relay, instead, to start learning how to use power relays easily!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Quad Relay Guide。Features。Four JZC-11F Relays。5A at 250VAC, 30VDC。Each relay has its own colored LED and silk labels for easy identification.。Safey Features。Ground pour isolated from relays.。Air gap around common pin on the relays.。Large trace width on relay pins far exceeding the peak 5A current.。ATtiny84A。I2C commands for toggling individual relays or all the relays at once.。I2C commands for turning all relays off or on.。Two I2C addresses。0x6D(Default)。0x6C。I2C address is software configurable.。All commands are listed in the example code.。Screw Terminals。26-14 Gauge AWG wire。Power。Max Current Draw ~250mA。Vin via Barrel Jack。7V to 12V。Vin via Barrel Jack w/ Bypass Jumper Closed。5V。Revision Changes:。The latest revision includes the following updates.。Included a normally closed jumper for the power LED.。Switching regulator in place of a linear regulator.。The switching regulator is much more efficient; no external cooling needed when powering four relays at once.。Improved circuitry around the relays.。An issue where relays on certain boards in v1.0 didn't switch completely when actuated has been resolved.
アズワン品番67-0421-57
1個
8,498 税込9,348
33日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機用カッターバック
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用後方カッター
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061) トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)84(at20℃) コイル電圧(V)96(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)1.14(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)60
1個
881,520 税込969,672
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061) トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)84(at20℃) コイル電圧(V)96(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)1.14(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)50
1個
881,520 税込969,672
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061) トルク(N・m)静摩擦Ts:400 コイル抵抗(Ω)84(at20℃) コイル電圧(V)96(at20℃) コイル容量(W)110(at20℃) コイル電流(A)1.14(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)60
1個
909,067 税込999,974
20日以内出荷