中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
代表車種ZR1200A8F
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
代表車種ZR1200A8F
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
規格G1
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.88MB)
図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.38、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.6、分水器部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.6、SSA-α1010 分水器部品_No.5、SSA-G600 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.4、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.6、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.4、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、NCD-10ST-1 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.4、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.4、SSA-α1000 分水器部品_No.5、SSA-F600I 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.6、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.4、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.41、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.6
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
主な適合純正品番99999-0062
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/B6HS・チャンピオン/L86C・デンソー(ND)/W20FS-U
適合機種マキタ発電機(G1300N・G2000N)・ホンダ発電機(E800(G35)),ロビンポンプ(S15AN/B/C・20B・35AN),テラダ(ER-50・ER-80)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
規格NGKBPM6Y
部品名称スパークプラグBPM6Y
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoDB301 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 スパークプラグBPM6Y_No.48、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.46、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MBS200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK057E エンジン クランクケースなど
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ15シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
使用流体空気
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ