25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
主な適合純正品番09482-00527 六角対辺(mm)16 端子形状一体型 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)12 ねじ寸法M12×1.25 ベースフラットシート 締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6] 他社参考品番(DENSO)IXU22 他社参考品番(NGK)KR7AI
1個
669 税込736
当日出荷

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BP5ES
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.37、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.24、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)スイッチ,ラベル,プラグ部品_No.6、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.25、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.23、SSW-303C 作業用エンジン(クランクシャフト)部品_No.23、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.25、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.23など
1個
839 税込923
7日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
特価
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 回転方向左(軸出力側より見て) 潤滑方式強制飛沫式 気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式 点火方式無接点マグネット点火 エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム 推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20 速度調節方式遠心重錘式
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)