340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
特価
299 税込329
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 寸法(mm)83×83×46 容量(mL)200
1個(3個組)
159 税込175
当日出荷

洗いにくいヤカンや急須、調味料入れのそそぎ口を簡単にきれいにします。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
材質毛/豚毛100%(SSのみ 毛/ナイロン)、線/ステンレス、リング/スチール 寸法(mm)L/約230×直径25、M/約210×18、S/約160×10、SS/約120×7
1個
799 税込879
当日出荷


高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 公差幅:h9、高さ:h11
1個
996 税込1,096
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
279 税込307
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
919 税込1,011
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ラバー砥石 ホーザン 動画あり
リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
材質発泡NBR 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
379 税込417
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。 材質ASA 形状内外曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウッディー棚受
住まいの壁面を収納スペースに。
寸法D(mm)18 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 結線方式巻締端子式
1個
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)面出しジグ Sキット
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2 材質プレート:SUS304 質量(g)52.6
1セット
459 税込505
当日出荷


ナカヤ化学産業しっかりパックE
様々な用途に使用できる保存容器です。高さ違いで重ねて使用することも可能です。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン 寸法(mm)83×83×H46 容量(mL)200
1セット(3個)
189 税込208
3日以内出荷

ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
用途ミラー部品 タイプしっかりタイプ
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,130 税込1,243
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)14 高さh(mm)9 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)44~50 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
990 税込1,089
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。
用途電線の切断・被覆剥き トラスコ品番114-3791 材質スチール 質量(g)190
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷


1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)AC100 仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ屋内 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1 適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)