カテゴリ

  • 電動工具(554)
    • 丸ノコ(137)
    • 充電式マルノコ(122)
  • 研磨材(103)
    • 切断機用カッター(チップソー)(94)
  • 測定用品(72)
    • エルアングル定規(23)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
最大切込深さ(mm)(90°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
コード長さ(m)
0.5・0.7・1.8・2・2.1・2.3・2.5・4・4.5・4.7・5
消費電力(W)
80~90未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・2000以上
電源(V)
14.4・18・20・100・200
電流(A)
5.7・6.2・6.3・6.5・6.8・7・7.4・7.5・8・8.3・10・10.5・11・11.6・12・12.5・13・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間・2年間・その他
最大回転数(min-1[r.p.m])
3000・3500・3600・3700・3800・3900・4000・4100・4200・4300・4500・4700・5000・5300・5400・5500・5600・6000・7000・7500・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
1.5・1.7・2.34・2.35・10・12.7・15・15.9・20・22・22.2・22.23・24.5・25・25.4・30.5・32・40・50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marunoko」の検索結果

741件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
  • 電気丸のこ SHINKO(新興製作所)

    電気丸のこ

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
    用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)288質量(kg)3.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • 190ミリマルノコ マキタ

    190ミリマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
  • 電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    電気丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
    用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 125ミリマルノコ マキタ

    125ミリマルノコ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
    付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)219全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • S-Link 14.4V充電式電気のこぎり EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電式電気のこぎり

    EARTH MAN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
    用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回ストローク(mm)約13質量(kg)1タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付定格電圧(V)AC100山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチコード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
  • 165ミリ電子マルノコ マキタ

    165ミリ電子マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 185ミリ 防じんマルノコ マキタ

    185ミリ 防じんマルノコ

    マキタ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    45°傾斜可能
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • 丸のこBE80 アサダ

    丸のこBE80

    アサダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7643質量(kg)4.3電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)450
  • 丸のこ アサダ

    丸のこ

    アサダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)450
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    ¥9,480税込¥10,428
    1台
    翌日出荷
    無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
  • 165mm 電動丸鋸セット エスコ

    165mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2S
  • 190mm 電動丸鋸セット エスコ

    190mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    ¥28,400税込¥31,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851AF-2S
  • 万能切断マルノコ EVOLUTION

    万能切断マルノコ

    EVOLUTION
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
    用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
  • 電動丸鋸セット エスコ

    電動丸鋸セット

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    翌日出荷
    付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
  • プランジトラックソー TRITON

    プランジトラックソー

    TRITON
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
    用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
  • テーブルソー 255mm SK11

    テーブルソー 255mm

    SK11(18件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
    用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
  • 電動丸鋸 エスコ

    電動丸鋸

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2質量(kg)3.4電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38
  • 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り電子丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
    用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20
  • 木工用電気丸のこ パオック

    木工用電気丸のこ

    パオック
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。
    用途木材や各種合板の切断に。セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用定格消費電力(W)700刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
  • 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165
  • 深切り電子丸のこ(125mm) HiKOKI(ハイコーキ)

    深切り電子丸のこ(125mm)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    付属品チップソー黒鯱、スパナ質量(kg)2.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47全長×全幅W×全高(mm)254×230×176その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能取付穴径(Φmm)20
  • ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)

    ミニサーキュラーソーテーブル EX

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    欠品中
    安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
    付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
  • 深切電子集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    深切電子集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
    仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20
  • 電気丸ノコ WIZ'A

    電気丸ノコ

    WIZ'A
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途木材や建材の切断に付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)仕様二重絶縁構造材質本体:樹脂色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい丸ノコです。0~45度の傾斜切断が可能です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です。軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです。90度直角切断と45度傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断付属品チップソー(147mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(90度直角切断時・45度傾斜切断時)46・30最高回転速度(min-1)3700
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)293質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
    全長(mm)269質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147カーボンブラシ呼び番号322