インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合
結線方法ハンダ付け
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(1.16MB)
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1本
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン
適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L
質量(g)約92(乾電池含まず)
使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)
キー数58
電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21
動作距離(m)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
エスコ品番EA538LG-11
セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
適合機種AR16F0M、F5M、F0S、F5S形・AR16E0L、E5L、E0R、E5R形(丸突形、角平形)
寸法(mm)□24×14.2
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
ケーブル長(m)1.5
コネクタType-A/Type-C
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
○左右1SET
※ウインカー球はノーマルを再使用します。
※車両1台分は2SET必要です。
●下記の車両はフロント、リヤ共に適合
YZF-R25
1WD2・2WD1
YZF-R3
B021
XJ6Fディバージョン('13~)
1CWG/N/V・1DG3/5/7
XJ6N('13~)
36B5/9/D
XJ6Sディバージョン('13~)
36C5~9/B/C/F
FZ8-N('13~)
39PT/L・59P5~9
FZ8-Sフェザー('13~)
42PA/E/G・1BD4~8/A
MT07('14~)
1WS3・1XB4/G
MT09('14~)
1RC8・2DRC/M
MT09トレーサー('15~)
2SC8
YZF-R1('13~)
45B5/6
XJR1300C('15~)
2PN1
レンズ色スモーク
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)など
サイズ4L
耐水圧(mm)20000
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色のコントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
色ゴールド
適合車種CB1300SF(’03~’15)(R)、CB1300SB/ST('05~’15)(R)、CB1100(’10~’14)(R)、CB1100XX(’97~’01)(R)、CB1000RR(’06~’14)(F)、CB900HORNET(’01~’02)(R)、VR800(’02~(07)(R)、CB750(’96~’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08~’09)(R)、CBR600RR(’07~’13)(F)、CBR600F(’99~’01)(R)、HORNET600(’98~’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99~’14)(R)、CB400SB(’05~’14)(R)、MT-01(’05~’06)(F)、FJR1300(’06~’15)(R)、YZF-R1(’04~’14)(F)、YZF-R6(’06~’10)(F)、GSX-R1000(’01~’12)(F)、SV1000S(’03~’06)(F)、GSX-R750(’00~’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01~’11)(F)、SV400S(’98~’05)(F)、ZX-14R(’12~’15)(F/R)、ZZR1400(’06~’11)(F/R)、1400GTR(’08~’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09~’15)(R)、ZRX1200R/S(’01~’08/’01~’02)(R)、ZX-12R(’00~’06)(R)、ZZR1200(’02~’05)(R)、ZZ-R1100(’99~’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92~’96)(R)、ZX-10R(’04~’07)(R/F)、ZX-10R(’08~’15)(F)、Ninja1000(’11~’15)(F)、Z1000(’07~’09)(F)、Z1000(’03~’06)(R)、ZX-9R(’98~’03)(F/R)、Z750(’07~’10)(F)、Z750/S(’04~’05/’05~’07)(R)、ZEPHYR750(’91~’06)(R)、Ninja650/R(’12~’16/’09~’11)(R)、ER-6n/f(’06~’14/’07~’10)(R)、VERSYS650(’07~’15)(R)、ZX-6R(’13~’15)(F)、ZX-6R(’09~’12)(F/R)、ER-4n(’11~’13)(R)、Ninja400/R(’14~’15/’11~’13)(R)、ZRX400/Ⅱ(’94~’08)(R)、ZZR400(’90~’06)(R)、ZEPHYRx(’96~’08)(R)、Ninja250R(’11~’12)(F)、Ninja250R(’08~’10)(R)
主な適合車種CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工
タイプ一体型ホルダ
刃先角度(°)0
レンチGWY39L
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)25dc
許容差±10%
静電容量1μF
温度特性X5R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-47。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数47T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:27500-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04。カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合250 RS 95-03
材質スチール
歯数13T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数42T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-38。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数38T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-40。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数40T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数44T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-41。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数41T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-39。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数39T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-48。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数48T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16606-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数43T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-46。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16606-46)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
歯数46T
色ハードアルマイト
チェーンサイズ520
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)など
サイズ3L
耐水圧(mm)20000
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ