103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン
適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L 質量(g)約92(乾電池含まず) 使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売) キー数58 電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時) 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21 動作距離(m)約5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.1 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.1mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7088-16
1袋(250個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7093-05
1セット(4000個)
55,980 税込61,578
欠品中

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-63
1袋(100個)
599 税込659
7日以内出荷

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6952-18
1袋(50個)
3,298 税込3,628
欠品中

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7087-70
1袋(50個)
729 税込802
欠品中

AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7090-44
1セット(4000個)
25,980 税込28,578
欠品中


ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)


ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
988 税込1,087
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ。AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7091-43
1袋(25個)
1,998 税込2,198
欠品中

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-47。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数47T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:27500-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04。カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合250 RS 95-03 材質スチール 歯数13T チェーンサイズ520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数42T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-38。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数38T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-40。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数40T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数44T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-41。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数41T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-39。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数39T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-48。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数48T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16606-43)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数43T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-46。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16606-46)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] GPz400/F 。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ 歯数46T ハードアルマイト チェーンサイズ520
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:27500-12。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04。カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03。スズキ[SUZUKI] SV400 98-04。スズキ[SUZUKI] RGV250γ [ガンマ] 88-95。ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-。ヤマハ[YAMAHA] TZR250/R 86-88。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-06。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合250 RS 95-03 材質スチール 歯数12T チェーンサイズ520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

エスコ品番EA538LG-11 セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
1セットほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)