種類裸圧着端子
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H6R14-HEGEHTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-RH03(原:RH03E) ※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-21。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-21。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:10.0。重量[キログラム]:6.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:4-2-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-RH03。エンジン型式:原動機の型式:RH03E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1020109042
仕様JMCA
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状専用
型式JMCA認証型式:2BL-RH03
質量(kg)6.9、STD:10
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプフルエキゾースト
規格JMCA対応
方式集合:4-2-1
加工無
1個
¥299,800
税込¥329,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H6R14-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-063/1)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-20。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-20。ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18。ホンダ[HONDA] CB650F 14-18。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:10.0。重量[キログラム]:6.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:60.22kW/11050rpm。最大出力:61.02kW/11100rpm。STD 最大トルク:60.5Nm/8550rpm。最大トルク:60.9Nm/8650rpm。オプション:品番:P-KAT-063/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
質量(kg)6.9、STD:10
区分マフラー
タイプフルエキゾースト
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:60.5/8550rpm
最大出力(kW)61.02/11100rpm、STD:60.22/11050rpm
最大トルク60.9Nm/8650rpm
1個
¥239,800
税込¥263,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R14-HEGEHT/2。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※O2センサーが2つついているモデル用です。23年よりO2センサーが1つのモデルが混在します。ご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 23-24。カワサキ[KAWASAKI] Z650 23-24
1個
¥279,800
税込¥307,780
92日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-296-0・1-51416-296
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-075・1-51416-075-0
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-260-0・1-51416-260
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-143・1-51416-143-0
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-136・1-51416-136-0
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-080・1-51416-080-0
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-084-0・1-51416-084
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-035・1-51416-035-0
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-087・1-51416-087-0
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-002-0・1-51416-002
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-285・1-51416-285-0
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-187-0・1-51416-187
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-055・1-51416-055-0
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-056・1-51416-056-0
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-294-0・1-51416-294
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-068・1-51416-068-0
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51416-116・1-51416-116-0
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55026-99601
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ
電線許容電流(A)120
電線断面積(mm2)14
芯線直径(Φmm)5.64
耐電圧(V)600以下
耐熱温度(℃)105
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 64最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = CMOS、HCMOS、TTLシャフトのタイプ = スロット軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.99mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 30.57mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-035。販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-14。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-15。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT
適合【関連商品】品番:S-K14R3-ZAAT,S-K14SO6-HZAAT
材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム
区分オプションパーツ
タイプオプションキャタライザー
規格EC
1個
¥53,980
税込¥59,378
92日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ