812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泉精器製作所ダイスT-122
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8963 範囲圧着:T122
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷


仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-1199 質量(g)2715.0
1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷

泉精器製作所S7GM200R用ダイスT-122
トラスコ品番226-4222 適合機種15号B・RECLI15S・S7GM200H・S7GM200M
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)3/8 リペアエンド T-122
ケーブルを補修するパーツです。
質量(kg)0.5 寸法(Φmm)10 モデル番号:T-122
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 取付方式ポール取付 仕上上下ヒートカット 表示内容新装開店 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泉精器製作所16号B T型ガイスT-122
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4623 質量(g)240.0
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

適合ダイス:T-122、1コネクター圧縮箇所:2 種別T型コネクタ 圧縮回数140(満充電時) 適用電線断面積(mm2)99~122
1組
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0122) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)


軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
材質和紙 銀龍60kg 寸法(mm)260×380
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 取扱説明書(0.7MB) 特性耐油 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合
1本
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

モリヤマ化成テープ付きOPP袋
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋(テープ付) テープあり
1パック
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
1パック(100枚)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニチフT形コネクタ 分岐接続用
エコ商品
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

確実な圧縮が出来ます。
用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント 仕様T形ダイスT20~T122(7組セット) トラスコ品番137-2129 セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組) 軸径(Φmm)10 質量(kg)1.06 タイプT形コネクタ圧縮 能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付) ダイス幅(mm)30
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準 RoHS指令(10物質対応)対応
1包(1000枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200 硬さ54 伸度(%)530 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m
1本
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304 形状 種類グリップ
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,270 税込2,497
翌日出荷

仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷