カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 送風機(15)
- クーラントポンプ(22)
- 井戸用ポンプ(4)
- 制御機器(630)
- 機構部品(432)
- パソコン/周辺機器(236)
- 学童・教育用品(149)
- ねじ・ボルト・釘(85)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
- トラック純正部品(76)
- バイク部品(74)
- 科学研究・開発用品(69)
- 電気材料(58)
- メカニカル部品(51)
- 自動車純正部品(45)
- 測定用品(32)
- 自転車部品(25)
- バイク純正部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 農業・園芸資材(11)
- 安全靴・作業靴(7)
- 事務用品(7)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 200(1)
- AC200/220(4)
- AC400/440/460(2)
- AC380/400/415(2)
- AC100(3)
- AC200(6)
- DC24(1)
使用液
- クーラント液(3)
ブランド
- テラル(60)
- テラル多久(旧三菱電機)(3)
- RS PRO(553)
- SIEMENS(289)
- メディアカバーマーケット(177)
- SPARKFUN(133)
- 三菱ふそう(103)
- Hutchinson(85)
- KEMET(82)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(72)
- SKF(日本エスケイエフ)(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- ラムマウント(32)
- TPP(30)
- レイ・アウト(26)
- SKC(環境測定)(26)
- brembo(25)
- フエニックス・コンタクト(24)
- ホンダ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(622)
グリーンマーク認定(2)
「teral」の検索結果

クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
リングブロー VFZ
テラル(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)
テラル(2件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から翌々日出荷RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷から8日以内出荷VZFシリーズの機種統合。・低騒音、多重定格対応。寸法互換。・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥199,800~税込¥219,780~1個翌日出荷耳障りな高周波音を大幅低減[従来品比▲15dB(A)]。欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。翼形外部ファン搭載で風切り音低減(40~90タイプ)。大幅な小形・軽量化を実現(70~90タイプ)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)
リングブロー VFZ 三相低騒音形
テラル(2件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷から8日以内出荷VZFシリーズの機種統合。 ・低騒音、多重定格対応。寸法互換。 ・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。 ・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥189,800~税込¥208,780~1個翌日出荷欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応(単相機種はRoHSのみ対応)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部、三相機種のみ)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)。吸込全閉締め切り運転対応形(50~90タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。【標準形:40~60タイプ】。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~60タイプ)。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~60-eタイプ)。【標準形・大容量:70~90-eタイプ】。・大幅な小形・軽量化を実現。・吸込全閉締め切り運転形。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用。・耳障りな高周波を低減[従来品比▲10dB(A)]。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・配管相フランジ方式を採用。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(70~90-eタイプ)
VKP型 クーラントポンプ
テラル¥86,980税込¥95,6781台当日出荷クーラント層浸透長さ250mmの製品ですトラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応
業務用送風機 圧力扇(標準型) PF
テラル¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から42日以内出荷PF型 : 標準形。・標準タイプの圧力扇。・羽根径20~120cm。低騒音設計。・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。省スペース。・従来より好評の薄型設計を継承。・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。長寿命。・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。 。Nシリーズにのみ適用
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ
テラル¥879,800税込¥967,7801個翌々日出荷ARVS : 排気形標準形・高耐食軽量タイプ。・外板はステンレス鋼に高品質ウレタン樹脂塗料で防錆処理をおこない、高い耐候性を実現しています。コンパクト。・全高を大幅に低減し、意匠性アップ。・円筒形状採用により強風による荷重低減に寄与。・取付け寸法は従来比と同一設計のため、取替え互換性有り。・取付け寸法特殊品も従来通り対応可能です。軽量。・天蓋にアルミ合金を使用するとともに、部材の最適設計を行い、従来品の鋼板製比較し、最大35%質量低減。(24インチシリーズ)。・建屋にかかる荷重を低減できます。高耐食。・従来品の亜鉛めっき鋼板+塗装仕様より耐食性を大幅に向上させ、天蓋には耐食性と強度の高い 5000番系アルミ合金を採用。・ダクトには、耐食性の高いステンレス鋼板を採用。
業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)
テラル¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷RV型 : 排気形標準形。・標準タイプの屋上扇。・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE
テラル¥679,800税込¥747,7801個6日以内出荷トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(単相及び三相0.15kW以下を除く、三相0.25~0.4kWは自社高効率規格品)。配管途中に組込みができ据付けスペースを取りません。小型・軽量で配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。高温・高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。容易なメンテナンス(呼称径:125~200mm)。 ・メカニカルシールの交換作業の際は、ポンプ分解及び電動機取り外しが不要で、LPE型は従来機より短時間での交換が可能です。高背圧仕様にも対応(呼称径:125~200mm)。 ・合理設計に基づくシンプルかつ剛性に富んだ構造で、許容押込圧1.6MPaまで対応可能です。省スペース(呼称径:125~200mm)。 ・同等出力のSJ4 型・SKJ 型横形ポンプと比べて設置面積が約50%。 ・横形ポンプでは設置が困難であった場所への設置が可能です。ポンプの高効率化(呼称径:125~200mm)。 ・ポンプ内部流れの3 次元流動解析と構造解析による最適設計により、従来機から5~10%効率向上。取り合い寸法は従来ポンプと互換性があります。(LPE型の一部で特別付属品が必要)
クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥239,800~税込¥263,780~1個7日以内出荷優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷水分を含んだ空気(湿度99%)の吸引が可能。・ブロワ部は、防水構造を採用しておりますが、ウォータタンク等を設置し気水分離願います。
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE
テラル¥239,800~税込¥263,780~1個6日以内出荷トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(単相及び三相0.15kW以下を除く、三相0.25~0.4kWは自社高効率規格品)。配管途中に組込みができ据付けスペースを取りません。小型・軽量で配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。高温・高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。容易なメンテナンス(呼称径:125~200mm)。・メカニカルシールの交換作業の際は、ポンプ分解及び電動機取り外しが不要で、LPE型は従来機より短時間での交換が可能です。高背圧仕様にも対応(呼称径:125~200mm)。・合理設計に基づくシンプルかつ剛性に富んだ構造で、許容押込圧1.6MPaまで対応可能です。省スペース(呼称径:125~200mm)。・同等出力のSJ4 型・SKJ 型横形ポンプと比べて設置面積が約50%。・横形ポンプでは設置が困難であった場所への設置が可能です。ポンプの高効率化(呼称径:125~200mm)。・ポンプ内部流れの3 次元流動解析と構造解析による最適設計により、従来機から5~10%効率向上。取り合い寸法は従来ポンプと互換性があります。(LPE型の一部で特別付属品が必要)
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流量形
クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用
家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2
テラル¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷浅井戸用ポンプ。 ・井戸水面からポンプ吸上口までの高さ(吸上高さ)が8m以内の井戸に適しています。 ・井戸内への配管は1本だけなので設置・工事も比較的簡便です。定圧給水圧力タンク式。ポンプヘッド通水部の樹脂化。全閉モータ採用。吸込口、吐出口のSUS鋳物化
家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3756T-2
テラル¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷浅井戸用ポンプ。 ・井戸水面からポンプ吸上口までの高さ(吸上高さ)が8m以内の井戸に適しています。 ・井戸内への配管は1本だけなので設置・工事も比較的簡便です。定圧給水圧力タンク式。ポンプヘッド通水部の樹脂化。全閉モータ採用。吸込口、吐出口のSUS鋳物化
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流動形
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJ4
テラル¥329,800~税込¥362,780~1個11日以内出荷トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。4極電動機駆動ですので、低騒音です。水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。簡略化された構造で、B.P.O(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS
テラル¥229,800~税込¥252,780~1個11日以内出荷トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。新水質基準適合品ですので、給水用に最適。2極モートルポンプですので、小型で軽量。ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。耐圧1MPa の安心設計。液温80℃まで使用可能ですので、給湯、温水循環に最適。バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。従来ポンプ寸法と互換性があります。
家庭用ポンプ 浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ TPH6-V
テラル¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷インバータ制御で省エネ、低騒音。豊富な揚水量。 ・インバータ制御で使用水量が変動しても常に吐出圧一定給水を行います!!。新しいDCブラシレスモールドモーターの採用。 ・全く新しい高性能のモールドモーターを採用することで(安全性・低騒音化・コンパクト化・サビレス化)のポンプができました。安定性の向上。 ・流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。施工性の向上。 ・吸込口、吐出口共2箇所設けていますので配管取付けの自由度が広がりました。密閉カバーの採用。 ・屋外カバーを密閉化することで、害虫や粉塵の侵入を防止、さらに低騒音化を図りました。外部出力機能付をラインナップ。 ・加湿給水や製氷機給水、あるいは消火配管充水用として利用する際に、外部信号出力対応が可能となりました。小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。
空調用送風機 ラインファン(斜流送風機)
テラル¥78,980~税込¥86,878~1個11日以内出荷から32日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW 以下除く)。さらに低騒音になりました。・理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。ダクト換気用に最適。・小型ながら高静圧ですのでダクト換気用に最適です。・個別排気で運転経費も節約できます。ダクト途中に容易に取り付けられます。・遠心ファンに比べて据え付けスペースをとらずダクト途中に直接的に設置できます。リミットロード特性。・リミットロード特性を有していますので管路抵抗が変わっても馬力オーバーすることはありません。用途。・ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用。
クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)
テラル¥329,800~税込¥362,780~1個12日以内出荷優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用
クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)
テラル¥379,800~税込¥417,780~1個12日以内出荷優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用
空調用送風機 シロッコファン CLF
テラル¥169,800~税込¥186,780~1個12日以内出荷【RS型、OB型、RD型】。トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。 (0.2~0.4kW 品除く)。少ない動力で大きな性能を発揮する高効率タイプです。回転速度を多く取ってこまめな最適選定が可能です。可能な限りコンパクト設計で据付が容易です。低速回転で十分な性能を発揮すると同時に騒音の発生を抑えています。
TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA
テラル¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷安価。 ・他容積式ポンプと比較して安価です。取扱良い小型。 ・内接歯車型ポンプですので他のポンプに比して同容量の場合取扱良い理想的な小型で軽量です。容積効率が高い。 ・ギヤーポンプに比して容積効率に優れてます。容易なメンテナンス。 ・シンプルな構造で、分解・点検も容易です。低騒音。 ・ギヤーポンプ及び他形式ポンプに比して内接歯車特有の低騒音です。脈動が小さい。 ・外接歯車に比して油流に脈動が小さくなってます。低速高速に適す。 ・毎分500回転~2000回転迄任意な回転でご使用出来ます。 ・最高回転速度は型式により異なりますので機種一覧表を参照して下さい。吸込が強い。豊富なバリエーション。 ・ご希望の容量・機種が選べます。取替部品一部互換性があります。 ・A型ポンプ(MA):小流量・低圧。 ・B型ポンプ:小流量・低圧(可逆式)。 ・E型ポンプ:小流量・中圧。 ・BH型ポンプ:中流量・低圧(可逆式)。 ・HG/HA型ポンプ(MHG/MHA):中流量・中圧。 ・HC型ポンプ(MHC):大流量・中圧。TRP型オイルポンプ概要。 ・内歯車と外歯車の間に仕切が無く、両歯車のみで歯室を形成した内接歯車ポンプです。 ・外歯車の歯形は円弧で、内歯車の歯形はトロコイド曲線上に中心を有する円弧群の包絡線によって形成されます。 ・外歯車(アウターローター)は内歯車(インナーローター)より歯数が1枚多く、同一方向に回転します。 ・外歯の歯数を「Z」とすると、内歯は「Z-1」であり、内歯車と外歯車の回転速度比はZ:Z-1となって、その相対速度が非常に小さいので、歯形の摩耗や騒音が少なくなっています。危険物の類別非危険物
産業用送風機 小型ターボファン KT
テラル¥399,800~税込¥439,780~1個16日以内出荷から31日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
産業用送風機 小型ターボファン KT
テラル¥319,800~税込¥351,780~1個17日以内出荷から32日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
TL-WA850RE
TP-LINK(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
循環ポンプ(LP)
テラル多久(旧三菱電機)¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷用途冷温水循環、一般給水、機器組込仕様パイプライン式(配管途中に縦・横自由に据付可能)、押込圧200kPaまで使用可能、(液質)清水回転数(min-1[r.p.m])3000液温範囲(℃)0~90極数(P)2
...