部品名称ガスケツト(クランクケ-ス)
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.06MB)
図解NoMGC1000 クランクケースカバー部品_No.20、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.14
1個
¥1,040
税込¥1,144
7日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
粗さの異なるダブルレイヤー構造とオフロード専用に開発されたオイルとの相乗効果によって、これだけの砂埃が付着しても内側には一切侵入していません!!外側と内側で目の粗さが異なるダブルレイヤー構造を採用し、吸気効率を下げず優れた濾過性能を発揮。純正フィルターよりも小さく丸みを帯びた形状にすることで、エアボックス内の空気の流れを向上させ優れた吸気効率を生み出す。主要車両用につきましては、フィルター内側のスポンジに難燃素材を採用し、バックファイヤーによるフィルターの破損を防ぐ対策が施されています。
エアテック エアフィルター フィルターオイルを塗布して使用します。
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
外径×内径(Φmm)30×24、25×20
適合車種ホンダミニバイク
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

エギゾーストマフラーガスケット
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
マフラー交換時の必需品!
国内4メーカーに対応した豊富な種類!
お求め易い2個/4個セット販売!
マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)600
結線方式ネジ
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】
公差±0.5
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ水石けん入れ
適合場所洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状その他
使用地区一般地
操作方法棒を押し上げる
吐水口長さ(mm)90
1組
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。
異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
部品名称ガスケツト
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.67MB)
図解NoMGC1000 気化器分解部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.23、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.23、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.23
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称ガスケツト(ヘツド)
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.06MB)
図解NoMS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.5、MGC1000 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.60、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称ガスケツトNA
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.67MB)
図解NoMS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.39、MGC1000 気化器分解部品_No.80、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、MSA413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.41、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.41、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.35、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタなど
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
部品名称ガスケツト(エアクリ-ナ)
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(1.25MB)
図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.63、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.72、MGC1000 エアクリーナ部品_No.100、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)145×70
刃厚(mm)6
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)30×24
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
代表車種ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード