ナイロンディスク ミックス品
(39件のレビュー)不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途
サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
販売区分業務用
内容量1枚
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
研磨材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07560996
2023-06-26
- 用途:
- 製品のバフ研磨
株式会社宮本鉄工所 様
(製造業)
ナイロンディスク#320の後にランダムディスク#400
その後に#600でメッキ下地をだすのにいい感じとなりました。
2023-02-18
- 用途:
- バイクホイールのコーティング剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業
ホイールの表面コーティングを剥がすには、これくらいの粒度がいいですね。素材を不意に削ってしまうこともないし、非常にキレイに剥がせます。とは言え、一箇所を集中的に研磨すると、アルミの場合はやや凹みが出来るかなという感じなので、満遍なく研磨する要領で作業すると、早くキレイに研磨できますね。
- 対象商品:
- 00120776
2023-03-10
- 用途:
- 旧いペンキを除去
建設業・工事業
旧くなってペンキが剥がれてきた雨戸、戸枠の塗装前下処理に使用しました。
これがいちばん早いし、これじゃなきゃ剥げない部位もありますが、平面に使用するとどうしても下地を削ってしまうので、番手違いとペアで使い分けしてます。
- 対象商品:
- 07560996
2022-09-01
- 用途:
- アルミ部品のサビ落とし
株式会社 中村 様
普通に使えて特に問題はありません。ホームセンターで買うより安価です。耐久性他社市販品と変わりはないように感じます。
2021-06-27
- 用途:
- 振動がすごい
価格は安くて削れ具合も適切で良いと思いますが、バランスがあまり出てないので振動が凄くてディスクグラインダーで10分も使っていると手が痺れて力が入らなくなる。因みにディスクグラインダー自体は異常振動もないしバランス良い砥石なら30分でも使っていられる。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 00120776
2021-07-20
- 用途:
- ステンレス板の鏡面下処理
運輸・通信業
ステンレス板の鏡面下処理に使用しました。番手変えながら上手く傷取り出来た。またリピすると思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03