研磨ディスク コンクリート用
(20件のレビュー)荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
販売区分業務用
内容量1枚
注意
※作業時は安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子を着用してください。※最高回転数を超えて使用しないでください。
※逆回転では使用しないで下さい。
※使用中は絶対に手や体を触れないでください。
※使用中は衝撃を与えないで下さい。
※過度な圧力はかけない下さい。
※使用角度は15度~29度で使用して下さい。
※使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願い致します。
※穴径を確認し、ぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
※製品が安全カバーに接しないように取り付けてください。
※水をつけたり、水中での使用はしないでください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
研磨材 の新着商品
商品レビュー
2026-03-11
- 用途:
- コンクリート磨き
建設業・工事業
コンクリートの磨きに使用してます。よく磨けますが粉塵がもの凄く辺り一面真っ白になります。乾式より湿式のほうが良いかな?耐久性がないので何枚か予備が必要。
- 対象商品:
- 46902084
2025-10-24
- 用途:
- RC壁研磨
建設業・工事業
RC壁の研磨に使いました、少し柔らかいので、削り過ぎなくて仕上がりが良かった。また使うと思う。
1人が参考にしています
2024-12-26
- 用途:
- 作業場に使用
株式会社ネクストネットワーク 様
新しい作業場に土間打ち後に面取り及び表面研磨に使用
迫力満点にカットされます
充電式グラインダの為、効率よく作業できました
- 対象商品:
- 46902075
2023-04-03
- 用途:
- コンクリート製用水路の漏水補修
農・林・水産業
コンクリート製用水路の漏水を補修するにあたり、U字溝の継ぎ目周辺を研削して綺麗にするために購入しました。
マキタの充電式グラインダーに付けて使用しましたが、研削スピードが速く満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03