週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーダスターガン 先端ラバータイプ

エアーダスターガン 先端ラバータイプ モノタロウ エアーダスターガン 先端ラバータイプ モノタロウ
(36件のレビュー)

先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。

最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気 販売区分業務用 内容量1個
注意
※規定の空気圧でご使用ください。※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。※適正なエアーホースをご使用ください。※エアーホースの取付けは確実にしてください。※破損の原因になる為、落としたり等衝撃を与えないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31592627 MJB07-3
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-12
用途:
製造設備の製作

充填設備の清掃した際の水を飛ばすのに使用しています。以前はメッキパイプので、使っているうちに錆が酷かったが、この製品はほぼプラスチックなので、錆びないし、設備にあたっても傷つかないので良いです。安いので数年持てばよいです。

2026-03-09
用途:
自動車整備
有限会社ファリーナ 様

軽量で使いやすく満足しています。
2こ買ってしまいました。

2025-09-23
用途:
ブレーキキャリパーのピストン出し
石津モータース 様

吐出量の調整もやりやすくて良いです。
本体は何ともないのですが、数年で先端のゴムが割れてしまうので、替えの先端ゴムが欲しいです。

1人が参考にしています
2025-09-22
用途:
塗装作業時

エアーの出も良く普通に使える。これは好みだがトリガーを握った時の感触が少し硬くて浅い。

対象商品:
31592627
2025-03-19
用途:
バイク整備
ミルクショップハタノ 様 (サービス業)

先端がゴムの物を選びました。
スロットルボディのクリーニングにとても重宝してます。

対象商品:
31592627
2024-03-15
用途:
ブレーキキャリパー、オーバーホール時のピストン外し
サービス業

キャリパーのピストン取り出し用に購入  先端ラバーでエア漏れも無く簡単に取り出し出来た ダスターとしても使用感良好の良い商品

1人が参考にしています
対象商品:
31592627
2023-12-22
用途:
洗車やガレージ清掃
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗車後の水気を飛ばす時や車内の清掃の時にメインで使用。全く問題ありません。耐久性は今後次第ですがコスパ良いので良いと思います。

対象商品:
31592627
2023-09-10
用途:
エアブロー
コスモソリューション 様 (サービス業)

先端が樹脂製なので、対象物に当たっても傷が付かないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
部品の取扱はありますか。
回答:
こちらの商品の部品の取扱はございません。
2021-11-17
質問:
取り付いているプラグは20型でしょうか。
回答:
20型でございます。
2021-11-17
質問:
標準の先端のノズルを外してG1/8のノズルに交換可能でしょうか?
回答:
専用の先端ノズル以外を用いての適合、流用等に関しては調査、回答を致しかねます。
2021-11-17