防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

安全ヘルメットハンガー 固定タイプ

安全ヘルメットハンガー 固定タイプ モノタロウ 安全ヘルメットハンガー 固定タイプ モノタロウ 安全ヘルメットハンガー 固定タイプ モノタロウ
(118件のレビュー)

ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付

適合
ヘルメット横幅/約9cm~約23cm
収納部内径/約15cm
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm)230×280 付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様1個掛け用 材質ABS 取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個)1 販売区分業務用 内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用に際しては、バリ取り対応致しておりますが、場所によっては一部バリが残っているおそれがあります。手袋など着用してお使いください。
※高温多湿の場所は避け、火の気のない所でお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07254231 No.200083
659
725 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07254231
2026-01-20
用途:
安全ヘルメットの保管

従来はマグネット付きフックを壁に取り付けヘルメットのあごひもをかけていました。ただフックの最大重量がヘルメット重量と同じですのでときどきフックが重さに耐えられず床まで滑り落ちてしまいました。このホルダーを壁に取り付けることによってヘルメットが床まで滑り落ちることがなく問題が解消しました。

2026-02-10
用途:
保管するために
有限会社 飛鳥サイン 様

いつもは、ゴロゴロさせているのですがヘルメットハンガーのおかげでかたずきました。

2025-11-12
用途:
樹木枝払い等の高所作業
農・林・水産業

軽量・連結式 ビス2本で簡単取り付けは良いと思います。
キャップライト装着時はヘルメットが不安定になるので
構造を工夫して欲しいです。

2025-07-23
用途:
事務所のヘルメット保管
株式会社アップライト 様 (飲食業)

モノタロウブランドのヘルメットの保管に利用。壁掛けでスッキリと収納出来て満足です。

対象商品:
07254231
2024-05-12
用途:
作業車に取り付けて使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

作業車のヘルメット置き場に困っていたので、購入してみました
ラゲッチスペースにポンと置いとくと移動中に暴れていい感じがしなかったのもあり
こちらを安価で購入できましたので早速車に工夫して取り付けました
いい感じに収納できるようになりとても気に入りました。

対象商品:
07254231
2024-05-02
用途:
発電所プラント内の用具保管整理用として使用
建設業・工事業

以前のヘルメットハンガーの劣化及び衝撃破損にて入替えをしました。
1個単位の取付けが可能でとても便利です。
部署及び氏名のラベルは、後付け可能な方が便利かと実感です。
商品の発送及び梱包状態に関しては良好と思いました。
対応ありがとございました。

対象商品:
07254231
2024-03-01
用途:
非常用ヘルメットの置き場と持ち出し袋の常設
名南三菱自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けがとても簡単でしっかり取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
07254231
2023-10-31
用途:
テールゲートリフター車のヘルメット置場用
製造業

連結できるので、スペースに合わせレイアウト出来て便利。コスパがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
マグネット付ですか。
回答:
マグネットは付属しておりません。
ネジで取り付けて頂く商品です。
1人が参考にしています
2023-11-16
質問:
ヘッドライト付のヘルメットでも収納可能でしょうか。
回答:
一般的なヘッドライトが付いたままではご使用頂けません。

2023-11-16
質問:
ツバつきのヘルメットにも対応できますか?
回答:
アメリカンタイプのような、ツバつき(ひさしつき)のタイプにも対応できます。
対象商品:
07254231
5人が参考にしています
2011-10-31
質問:
一般的なヘルメット全般に使用できますか?
回答:
使用できます。
対象商品:
07254231
2人が参考にしています
2011-09-27