コンタクトスプレー
(64件のレビュー)接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。
特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。
接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。
迷走電流の発生を防ぎます。
用途
自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。
精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
主な用途接点復活
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-20~70
適合機器電子機器
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
注意
※導電性ゴムの接点には使用しないでください。また、ゴム・プラスチック類は、素材や劣化・ストレスの状態により変化する場合があります。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2026-03-25
- 用途:
- 車メンテナンス
その他業種
10年以上乗った車のメンテナンスに役立てればとヒューズ交換した際、電気系統 接続部分にリフレッシュの想いでコンタクトスプレーを使用しました。
ゴム・プラスチックの部分に使用できるのがいいですね!
効果の程は・・・気持ちは大事です。
2026-03-11
- 用途:
- 農機のメンテナンス
越川農園 様
(農・林・水産業)
特に可もなく不可もなく。コストパフォーマンスも特に可もなく不可もなく。
2025-10-25
- 用途:
- 電気機器の接点部分に使用。
サービス業
家庭用電気機器・バイクの電気接点に電球の交換・電池交換・コンセント接点・基盤清掃時など補修・交換時に必ず吹き付けて接点部分の手入れに使用してます。使い易くて便利です。
2025-02-07
- 用途:
- 車の整備
安心して使える製品です。 この商品を
モノタロウさんでは、お値打ちに購入できる時があり助かります。
定期購入しております
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38409883
2024-07-08
- 用途:
- バッテリーの交換時
農・林・水産業
バッテリーの交換時にターミナルに使用、ターミナルをワイヤーブラシで磨いた後、仕上げにこのスプレーを吹き付けて取り付けると、導通が良いように感じます、
1人が参考にしています
2024-09-03
- 用途:
- 接触不良に使用
小野塚 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
さすが呉の製品です。電気の流れがよくなった気がして安心感があります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07