防錆潤滑剤 強力潤滑
(288件のレビュー)浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途
金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
付属品プラスチックのノズル(約10cm)
成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08742562
2026-08-18
- 用途:
- 自動車整備用として
いざわや 様
色々と整備に役立つ。推奨されませんが、オイル価格高騰のなか、自動車オイル添加剤としてもオイル延命と節約に役立った。
2026-08-14
- 用途:
- 車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業
今まで使ってきた製品の価格が高くなり代替品を探して購入しました。品質が良く 思ったより粘度があり耐久性も期待できそうです。
2026-06-23
- 用途:
- インナーガレージの巻き上げチェーンの手入れに
飲食業
定期的に潤滑油をスプレーすると巻き上げ時の音が静かになります
ノズルもついているので高いところにもスプレーしやすいです
2026-07-08
- 用途:
- 自動車整備
カーショップ ガレージアート 様
浸透性もよくスプレーも強力でとても使い勝手が良いです。
2026-06-16
- 用途:
- 部品の整理分類保管用および、脱着時に緩みやすくする為に利用しています
臭いは気にならないし、握り心地も良くサイズ感も丁度良いです。重宝しています。
2026-03-28
- 用途:
- 車や自転車・農機具・機械部品の鉄部の防錆潤滑
農・林・水産業
車や機械、鉄製の道具類などにある鉄部に防錆潤滑で使用しています。小さな道具から機械部品に至るまで手軽に噴霧でき、内容量も十分で日常使いで頻繁に使用しています。コストパフォーマンスGoodの商品だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22