バリケード 伸縮式

バリケード 伸縮式 モノタロウ バリケード 伸縮式 モノタロウ バリケード 伸縮式 モノタロウ バリケード 伸縮式 モノタロウ バリケード 伸縮式 モノタロウ バリケード 伸縮式 モノタロウ

伸縮式・水充填式のバリケードです。コンパクトに畳んで、水を抜くことで持ち運びに便利です。
ポリエチレンを使用しており、軽量で耐久性に優れております。
反射テープを貼り付けておりますので、夜間や暗い場所での使用にも適しています。

用途工事現場や点検作業時の区画整理、駐車場、イベンド時の誘導や進入禁止に 付属品シール 質量(kg)空時:2.8、満水時:9.45 奥行(mm)385 収納時寸法(mm)約290×960(H) 使用時寸法(mm)約2500×960(H) 内容量1個
注意
※伸縮時に手を挟まないように注意してください。
※強風時や悪天候時には使用しないでください。
※排水時の空気穴を設けています。必要に応じて付属のシールを貼り付けフタをしてください。
※注入口よりも多く水を入れると漏れてしまう可能性がありますので、注ぎ口を超えて水を入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67132549 -
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。