在庫限りセール


ウルトラファイブ SL型

ウルトラファイブ SL型 八光電機

SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

内容量1台
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(W)
寸法L(mm)
シース外径(Φmm)
電線断面積(mm2)
発熱密度(W/cm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69924070 SLF2403【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 単相200 400 105 12.0 1.25 12
オープン
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷

返品不可
86500386 SLC2151【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 単相200 150 55 8.0 0.75 15
オープン
4,898
アウトレット
5,388 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。