工具の通販モノタロウ 在庫限りセール 機構部品 ナベヤ ナベヤの 機構部品 ナベヤの 足場周辺機器 ナベヤの アジャスターボルト レベリングボルト用ナット レベリングボルト用ナット 注文コード 06710865 06710883 06710892 06710908 06710944 06710953 06710962 注文コード 06710865 06710874 06710883 06710892 06710908 06710944 06710953 06710962 06710917 06710926 06710935 06710978 06710987 06710996 注文コード 06710874 注文コード 06710917 06710926 06710935 06710978 06710987 06710996 (3件のレビュー) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LNB-12 材質 選択解除 S45C A 選択解除 (細目)M12×1.75 質量(g) 選択解除 17 寸法B(mm) 選択解除 10 寸法C(mm) 選択解除 19 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06710944 LNB-12 S45C (細目)M12×1.75 17 10 19 ¥40 ¥36 ¥26 アウトレット ¥29 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 足場周辺機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,758~ ¥1,598~ レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,188~ ¥2,898~ レベリングブロックA型 NBK 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥692~ ¥629~ レベリングブロックG型 NBK 税込¥25,278~ ¥22,980~ レベリングブロックAP型 NBK 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ レベリングブロックNU型 NBK 税込¥47,278~ ¥42,980~ レベリングブロックT型 NBK 税込¥32,978~ ¥29,980~ レベリングブロックC型 NBK 税込¥10,118~ ¥9,198~ レベリングブロックAN型 NBK 税込¥10,338~ ¥9,398~ レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用) NBK 税込¥37,378~ ¥33,980~ レベリングブロックBW型 NBK 税込¥142,780~ ¥129,800~ レベリングブロックTU型 NBK 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ レベリングブロックU型 NBK 税込¥43,978~ ¥39,980~ レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用) NBK 税込¥36,278~ ¥32,980~ レベリングブロックA型 NBK 税込¥15,378~ ¥13,980~ レベリングブロックH型 NBK 税込¥15,378~ ¥13,980~ レベリングブロックB型 NBK 税込¥6,598~ ¥5,998~ グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下 税込¥61~ ¥55~ グロメットKG型 ジョー・プリンス竹下 税込¥131~ ¥119~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 06710996 2026-02-10 用途: 磁気ボール盤の固定 その他業種 m20を購入致しましたがレベリングをうたっていますが普通のナットです。 参考になった 対象商品: 06710935 2018-09-14 用途: エアー機器取付 製造業 なかなかこのサイズのナットが見当たらず、助かりました。 参考になった 対象商品: 06710892 2016-12-16 用途: ねじ合わせ 光映ファスナー 様 M32のナットは通常入手できない為、 取り扱いがあり、大変助かりました。 全く問題なく使用できました。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品